- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ヨド物置 スペアキーのおすすめ人気ランキング
ヨド物置 スペアキーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「ヨド物置 スペアキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m200鍵」、「ヨド物置」、「キーボックススペアキー」などの商品も取り扱っております。
仕様
2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品
棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)
177
高さ(mm)
2121
奥行(mm)
1162
間口(mm)
1863
シリーズ
エルモ
間口W×奥行D(mm)
1863×1162
床面積(m2)
2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)
1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1046×1902
色(本体)
カシミヤベージュ
扉形式
引き戸
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
高さ(mm)
2118
間口(mm)
2914
奥行(mm)
2213
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
セット内容
ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
TWシリーズ コントロールユニット
間口(mm)
3615
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号
200番
寸法(mm)
110×27×16
質量(g)
72
材質
キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様
1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
寸法(mm)
110×28×16
質量(g)
75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種
BN8A232004
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
種別
イカリ形キー付ハンドル(屋内用)
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
種別
防水ハンドルE(小)
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応