ライスター溶接機 ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「ライスター溶接機 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライスター」、「塩ビ溶接 ヒートガン」、「プラスチック溶接機」などの商品も取り扱っております。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
適合 PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番 805-2479 種別 スピードノズル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ウルトラスピードノズル
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm) 4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

溶接用(集中熱風ノズル)
種別 集中熱風ノズル 適合 熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A) トラスコ品番 127-8282 質量(g) 50 備考 サプライ品 アズワン品番 5-5327-02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)平型ノズル
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。 従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種 ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm) Φ56×330 電圧 100V 質量(g) 1350(3mコード付) 電力(W) 1400 温度 常温~700℃ 風量 最大230L/min 運転音 65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

パーカーコーポレーション熱風機用オプション
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修など トラスコ品番 331-8222 適合機種 PHW1型・PHW7型 質量(g) 25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別 Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm) Φ56×330 電圧 100V 質量(g) 1350(3mコード付) 電力(W) 1400 温度 常温~620℃ 風量 最大230L/min 運転音 65dBA
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm) ノズル:5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

セット内容 細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品 フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別 本体(溶接専用タイプ) 質量(g) 約740 寸法H(mm) 24 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 寸法F(mm) 47 寸法D(mm) 101 寸法E(mm) 97 寸法I(mm) 33.5 寸法G(mm) 125 風速(m/min) 400 寸法J(Φmm) 3 全長B(mm) 260 全高C(mm) 191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300(100V) 風圧(mmAq) 130 本体径A(mm) 70 アズワン品番 6-477-05 適合ヒーター PJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 260×70×191 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

セット内容 細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質 ステンレス 適合替刃 23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)エアガン 用ノズル
溶着用ノズルに使います。
トラスコ品番 733-3820 質量(g) 22 本体質量(g) 22 アズワン品番 65-2070-58
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷