- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- ライターホルダーのおすすめ人気ランキング
ライターホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ライターホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ターボライター」、「使い捨てライターバーナー」、「ライターケース」などの商品も取り扱っております。
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプ
フリント式ライター
質量(g)
18.84
本体寸法(mm)
24×11.8×80.5
1袋(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状
極細集中炎
仕様
スケルトン
使用燃料
指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)
80
燃焼時間(分)
20
質量(g/セット)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
風に強い点火棒ターボ
タイプ
ターボライター
種別
ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
94×63×40
火炎温度(℃)
最大1300
ガス容量(g)
2.8
質量(g)
85
連続使用可能時間
1分の連続使用で約30回
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
タイプ
フリント式ライター
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×23×17
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填
種別
ガス注入式
材質
亜鉛、真鍮、樹脂
質量(g)
57
使用燃料
(充填式)ライターガス/カセットガス
火炎温度(℃)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×1.7×18.5
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番
202-3240
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
90
質量(g)
45
奥行(mm)
19
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
アズワン品番
64-8666-23
火口外径(Φmm)
14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様
ガス注入式
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装
質量(g)
211
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×103×40
火炎温度(℃)
約1100
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。
炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料
(0.55MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
定番スライド式電子ライターです。
タイプ
電子ライター
材質(本体)
AS樹脂製
本体寸法(mm)
24×9×81
1個(15g)
¥119
税込¥131
当日出荷
チャイルドレジスタンス機能付。
タイプ
フリント式ライター
エスコ品番
EA916WF-5
寸法(mm)
24.0×11.8×80.5(1個あたり)
質量(g/個)
19
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)
72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番
65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプ
ターボライター