ライティングレール シーリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「ライティングレール シーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール 変換プラグ」、「シーリングライト レール」、「配線 ダクト レール」などの商品も取り扱っております。

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 アダプター 質量(g) 約1100 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1080×100×160 レール長さ(mm) 1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品 ワンタッチアダプター 長さ(m) 約1 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約5 本体質量(g) 約980 最大消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×185×72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様 2P6A125V 寸法(mm) 60×31.5×20 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール500mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品 ワンタッチアダプター 長さ(m) 約0.5 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約5 本体質量(g) 約780 最大消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約500×185×72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリアダクト固定タイプ
タイプ 取付固定 取付方式 U-ライト方式 負荷容量 100V600W(6A)まで 負荷質量(kg) 器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品 ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m) 約1 本体質量(g) 約1000 最大消費電力(W) 600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×150×95 使用電池 単4乾電池×2本(電池別売) アズワン品番 65-0528-34 リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷


ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格 125V6A 本体寸法(mm) 130×60×30 本体質量(g) 28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様 プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質 鋼、アルミ 幅(mm) 33 高さ(mm) 65 取付方式 簡易取付A 皮相電力(VA) 600まで 回転角度(°) 180(片側90) 総質量(kg) 取付可能器具:6(片側3まで)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質 ポリカーボネート(PC) 全長(mm) 52.9 電源(V) 100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製 幅(mm) 54 質量(kg) 100 高さ(mm) 30 奥行(mm) 29
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。 工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。 AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m) 1 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18 フレンジ寸法(mm) Φ150 材質 ホワイト
1台
6,898 税込7,588
8日以内出荷