- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ライティングレール吊り金具のおすすめ人気ランキング
ライティングレール吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「ライティングレール吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール 金具」、「ダクトレール用金具」、「配線ダクト 吊り金具」などの商品も取り扱っております。
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番
818-5388
質量(kg)
0.31
色
クリームグレイ
適合規格
(PS)E
1個
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
寸法(mm)
Φ925×35.3
材質(本体)
鋼板 t1.0他
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。
パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)
アルミ
吊りパイプからジョインタ部へ給電する場合に使用します。
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番
818-5361
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.03
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。
全長(mm)
483
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。
自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。
ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。
レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種
各種監視用カメラ
材質
PA、アルミ合金
長さ(mm)
139
質量(kg)
適正使用カメラ:1
本体質量(kg)
0.15
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)
375~635
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様
アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク
適合
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷