- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 多目的灯・スリムランプ
- ライト リモコンのおすすめ人気ランキング
ライト リモコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,566件の「ライト リモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledライト リモコン」、「ライト リモコン 電池」、「照明リモコン スイッチ」などの商品も取り扱っております。
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)
連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品
【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池
【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×304×7(最大値)
動作距離(m)
約8
演色指数(Ra)
80
本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。
IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。
LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。
LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。
ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
寸法(mm)
約70×70×29
質量(g)
約53(電池含まず)
梱包内容
LEDライト台座、リモコン
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)
200×110×40
質量(g)
100
電源
DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカー
パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)
約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
平均演色評価数
Ra80
光源色
昼光色
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
質量(g)
電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)
電源
ボタン電池:CR2032×2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約30×22
LED
高輝度SMDタイプ
防水保護等級
IP67準拠
電球の種類
LED
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
【本体】単体:14.5
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品
【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)
約192
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池
【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×604×7(最大値)
動作距離(m)
約8
演色指数(Ra)
80
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内9社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
適合メーカー
(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
取扱説明書
(1.37MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類
LED
色温度(K)
5500k
防塵防水性能
IP68
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類
LED
定格電圧(V)
AC100
1個
¥741
税込¥815
翌々日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)
≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)
≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力
AC100V
容量(W)
最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)
約5(障害物のない場合)
取扱説明書
(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。
選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
電球の種類
LED
商品タイプ
本体
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
仕様
ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯
付属品
単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)
材質
プラスチック(白色)
幅(mm)
170×36
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
アズワン品番
64-9315-48
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
取扱説明書
(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品
リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)
126
幅(mm)
46
高さ(mm)
20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
単体:14.5
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約192
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
20(※明るさ100%点灯時)
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個
質量(g)
約284
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×904×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品
プレート、プレート固定用両面テープ
質量(g)
112(プレート含む/乾電池除く)
電源
単3形乾電池x3本(乾電池別売)
連続使用時間
45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×29
光源
白色LEDx1灯(交換できません)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷