- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ライト 手持ちのおすすめ人気ランキング
ライト 手持ちのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新461件の「ライト 手持ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 充電式ライト」、「led手持ちライト」、「携帯 照明」などの商品も取り扱っております。
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
10.8
照度(Lx)
1200
全光束(Lm)
600
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)
開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)
10
出力(W)
LED:約6
連続点灯時間
強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度
昼白色
セット内容
本体のみ
質量(g)
480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)
本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)
5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます
。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)
High:385、Mid:195、Low:95
付属品
ニッカドバッテリー(75175)
連続使用時間(時間)
2
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ)
大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート
遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節
足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時)
周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah)
明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)
約2000
光束(Lm)
【スポット光】約1500/【ワイド光】約500
照度(Lx)
【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100
照射角度(°)
上方90、下方20、左右各90(スポット光)
本体寸法(mm)
前高289×全長136×幅109
仕様
1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力
付属品
EZ37C6F7001(肩掛けベルト)
本体質量(g)
880
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6
高輝度COBライト使用・明るさは200ルーメン。
明るさ3段階調整可能。
3WAY仕様:掛けられる!置いて使える!手持ちで使える!
使わないときはコンパクトに折りたたんで収納可能!
仕様
●サイズ:収納時/約W13×H22×D4.5cm、置型時/約W13×H19.5×D13cm●材質:ABS・PS・シリコン●電源:単三アルカリ乾電池×6本(別売)
アズワン品番
68-4066-88
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1.業界最速⁈ 【わずか約5秒で固まる凝固剤】 スグに固まるので慣れない状況での焦りや不安を最小限に抑えます。 ※自社調べ。使用状況により凝固時間は若干異なります。
2.携帯トイレ初! 【排便袋・凝固剤・処理袋すべてにバイオマス素材を使用】 災害時も環境にやさしく、快適に ・米ぬか排便袋:米ぬか配合 抗菌・消臭効果 ・ホタテ凝固剤:ホタテパウダー配合 高抗菌・消臭効果 ・サトウキビ処理袋:サトウキビ配合
以上のバイオマス素材使用により、ゴミ収集までの保管時でも悪臭の発生や菌の増殖を抑えます。
3.推奨使用期間10年 ※ 直射日光・高温多湿を避けて保管ください。
4.安心品質の日本製
用途もしもの時の大切な備え!水なしで使える非常用トイレ。
災害時はもちろん、キャンプ・登山・釣り等のアウトドアや渋滞時の車載用、高所作業での携帯用など、日常生活の様々なシーンでご使用いただけます。
【使い方】
事前準備として、排便袋が便器内の水や便槽に触れて汚れないようにお手持ちのポリ袋を便器にセットし、つけっぱなしでご使用ください。
1.トイレの便器に排便袋(黒色)を被せます。
2.排便袋に排泄を行った後に排泄物に凝固剤を振りかけます。
3.排便袋を便器から取り出しくくります。
4.処理袋(透明色)に使用済みの排便袋を入れてくくります。※処理袋には使用済みの排便袋
5.枚入れてから廃棄します。廃棄方法はお住いの自治体のルールに従ってください。
関連資料
(9.55MB)
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類
LED
電源
単4×1本
明るさ(Lm)
250
防塵防水性能
IP64
材質(本体)
アルミニウム
付属品
キーストラップ、ペンクリップ
寸法(mm)
15×15×15×70
質量(g)
約15(電池除く)
光源
チップ型LED1灯
ボディーカラー
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
1h(High)
落下衝撃(m)
1m
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:?( 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様
ドライバータイプ = オフセットドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 4 mm。刃の長さ = 100 mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:- 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様
ドライバータイプ = オフセットドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 5.5 mm。刃の長さ = 125 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。
材質
赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS
寸法(mm)
約260~270(H)
色
(リフレクター)赤
径(Φmm)
(リフレクター)100×3個
電源
単3電池×4本(別売)
LED光源(mcd)
赤:5000×40個、青:3000×4個
アズワン品番
64-6569-29
点灯方法
赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切
点灯時間(時間)
点滅(<</>>):約24、回転:約16
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)
仕様
ドライバータイプ = オフセットドライバ。チップタイプ = Phillips。チップサイズ = PH1、PH2。刃の長さ = 100 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。. ■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
仕様
カットの種類 = ライト。全体長さ = 250 mm。材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類
LED
使用電池
18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)
1800
特殊用途
防水
材質
アルミニウム合金
セット内容
ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別
USB充電ポート付
長さ(mm)
約112~123
寸法(mm)
ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)
100(電池込)
発光色
昼光色
機能
ズーム機能有
光源
CREE社製XML-T6×1
点灯方式
HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)
DC 5
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。千葉外房のあままさ丸の天野船長に開発協力して頂いたライトヒラメ専用ロッド。外房でいち早くライトスタイルを取り入れた天野船長こだわりのアクションで、ソリッドティップの7:3調子。グリップ長は長すぎない手持ちで取り回しの良い丁度いい長さ。座布団級のヒラメが掛かってもしっかりと残るバットセクション。泳がせたイワシを違和感なく食わせる繊細なソリッドティップ。掛かり易さとバレにくさを両立させたヒラメ狙いには欠かせないモデルとなっております。7:3、先調子。ヒラメ以外には、ライトタチウオ、ライトマダイ、アジ、イサキ、アマダイ、イシモチ狙いにも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプ
BC
製法
ソリッド
継数(本)
2
先径(mm)
0.9
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品
USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力
USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED
100灯
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)
約3000(40cm前方)
光束(Lm)
約1500
連続点灯時間
(14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリー
リチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)
610(本体のみ)
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)
ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能
(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角
開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番
835-6931
適合バッテリー
EZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
防水保護等級
IP55(生活防水)
消費電力(W)
LED:20
マグネット
マグネット
全光束(Lm)
Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色
昼光色
照射角度(°)
約80
点灯方式
サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)
サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式
TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲
210
材質
ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)
約166×112.5×47
質量(g)
約320
セット内容
ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所
屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷