- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ライト 棚下のおすすめ人気ランキング
ライト 棚下のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新182件の「ライト 棚下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショーケース照明」、「洗面台照明」、「棚下灯 led」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
30.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1406
質量(kg)
0.4
モジュール
29.0(1.2A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
2000
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.9
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
定格電圧(V)
DC24
材質
本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
平均演色評価数(Ra)
80
調光の可否
非対応
消費電力(W)
23.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1127
質量(kg)
0.3
モジュール
23.2(0.96A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1600
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.2
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光8段階可能。発光パターン5種類・スピード8段階調節可能。両面テープで簡単取付け。5cm単位でカット可能。別売の連結テープで最大3mまで延長可能。IP65の防水性能(ライト部のみ)。
用途お部屋のインテリアに。インテリアテープライト、間接照明、おしゃれ照明として棚下、ベッド下、テレビ裏等アイデア次第で様々に。
消費電力(W)
13
質量(g)
30
タイプ
連結用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×1000×3
保証期間
お買い上げ日より1年
パターン
発光:5
調光方式
8段階
定格電圧(V)
100
材質
(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート
寿命
約40000時間
関連資料
棚下照明器具の選び方
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
演色指数(Ra)
83
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様
バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
65
色
白
高さ(mm)
90
材質(本体)
樹脂
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
コンセント
付(1200Wまで)
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
消費電力(W)
12.3
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
568
質量(kg)
0.2
モジュール
11.6(0.48A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
800
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
取扱説明書
(5.65MB)
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
取扱説明書
(5.65MB)
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
2芯でスリムな棚下ライトで設置場所を選びません。高い演色性Ra95を持ち、より自然なカラーを再現します。こちらは昼光色(6500K)のみとなります。特に色の濃淡や細かい色のニュアンスを忠実に表現できるため、製品や展示物の色が鮮明に見え、商品や展示物の魅力を更にアピールできます。化粧品関係・美術関係・医療診断・料理などに最適。色の微妙な変化を見逃さず作業の精度が向上します。高品質なSamsung LED Chipを使用。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
【発光】120
色温度(K)
6500
光色
昼光色
演色指数(Ra)
95
電球の種類
LED
T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
【発光】270
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。
仕様
スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止
材質
ポリオレフィン系
幅(mm)
13.6
高さ(mm)
6.1
電源(V)
DC24
コード長さ(m)
0.2
コード
AWG22×2芯
色(本体)
白、クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様
調光器の使用不可
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否