ライト 200wのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
4,873件の「ライト 200w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v電球ソケット」、「移動式ライト」、「日動 工業 投光器」などの商品も取り扱っております。
クリップライト フジマックランキング1位
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
コード長さ(m)5口金E26機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投光器 二芯 タイカツランキング2位
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

投光器替球(レフ球) シンワランキング3位
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)ランキング4位
自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56電源コード(m)3.3ホース長さ(mm)400
1個
4,698税込5,168
当日出荷

ライトスタンド PX200W Light Stand Phottix(フォティックス)ランキング5位
Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand
PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約1耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"収納寸法・長さ(mm)700
1個
7,098税込7,808
4日以内出荷

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100照度(Lx)1360
1台
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途屋内用定格消費電力(W)200電球の種類耐震球使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品耐震球定格電圧(V)100芯数2
1個
2,398税込2,638
当日出荷

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
119,800税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)120。1/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
1台
98,980税込108,878
3日以内出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に適合三脚:S-001/S-01・S-02タイプ防雨型芯数2芯・3芯兼用プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)-30~40設置場所屋外入力電圧範囲(V)90~110入力電源(V)100(50/60Hz)入力電線3m電球の種類LED
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
1個
4,598税込5,058
当日出荷

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
1台
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐震球付の室内用照明器具です。クリップ付きなのでお好きな位置に固定できます。
用途耐震球付の室内用照明器具消費電力(W)100アズワン品番63-2925-65
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
1台
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)