- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ライト TAKENOWのおすすめ人気ランキング
ライト TAKENOWのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「ライト TAKENOW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 確認 ライト」、「ledライト モバイルバッテリー」、「ボンネット ライト」などの商品も取り扱っております。
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様
トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm
質量(g)
約370
仕様1
CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×66.5×397
バッテリー
高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約4.5
設置場所
屋内
耐衝撃性能
IK07
アズワン品番
65-1339-21
マグネット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様
スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm
質量(g)
約210
仕様1
CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.5×80×35.5
バッテリー
高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
約4.5
設置場所
屋内
耐衝撃性能
IK07
アズワン品番
65-1339-23
マグネット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)
色温度
6500
点灯時間(時間)
約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
59×41.5×230
質量(g)
380
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
65-1844-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP54
LED
COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)
色温度
6500
点灯時間(時間)
約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
340×41.5×61
質量(g)
300
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
65-1844-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
128
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)
本体側面:320/160、先端:60
保護等級
IP20
光源
本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 1400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
三光色 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
500(High)250(Low)
色温度
2700-4500-6500
点灯時間
約2.5時間
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
190×56×36
質量(g)
305
マグネット
マグネット付き
フック
フック付き
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
COB LED
耐衝撃性能
IK07
色温度
6500
仕様
演色:80CRI+
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
257
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60~700、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×44×380
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(5.1MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
160
点灯時間(時間)
約3
防塵防水性能
IP65
LED
多色温度 COB LED
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
耐衝撃性能
IK07
色温度
2700-4500-6500
充電時間(時間)
約3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
78.5×47.5×42
質量(g)
91
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
多色温度 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
2000(High) 1000(Medium) 500(Low)
色温度
2700-3500-4500-5500-6500
点灯時間(時間)
約2(High)/約4(Medium)/約8(Low)
充電時間(時間)
約3.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
225×200×70
質量(g)
1150
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!
電球の種類
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様
トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)
約58
仕様1
CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×21.5×26.3
バッテリー
高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP20
充電時間(時間)
約2.5
設置場所
屋内
耐衝撃性能
IK07
アズワン品番
64-9305-54
マグネット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP54
LED
SMD LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
60-1000
色温度
6500
点灯時間(時間)
約1.5-約24
充電時間(時間)
約3.5
充電器出力
Max5V 2A
質量(g)
468
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
64-9305-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類
LED
色
ブラック
使用電池
充電池
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP54
LED
COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
60-700(メインライト) 120(トップライト)
色温度
6500
点灯時間(時間)
約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
384×40×44.5
質量(g)
253
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
64-9305-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP54
LED
SMD LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
300(High) 100(Low)
色温度
6500
点灯時間(時間)
約3(High)/約9.5(Low)
充電時間(時間)
約2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×60×37
質量(g)
185
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
65-1844-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト
電球の種類
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷