- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 作業工具その他
- ライトグローブのおすすめ人気ランキング
ライトグローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「ライトグローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトグリップ」、「パトライト グローブ」、「ニトリルグローブ」などの商品も取り扱っております。
左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。
仕様
(電池式)CR2016片手各2個
材質
ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
36
連続使用時間(時間)
8~10(電池の能力による)
LED
光度(1球):8(Lm)
防水性
IPX4相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)
115~145
質量(g)
470
ねじ径
16
揚程(mm)
30
揚量(t)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ボタンでプログラムをインプット!
コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。
頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。
また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。
お絵かきロボ
ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。
ショットロボ
スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。
おそうじロボ
2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。
ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。
質量(g)
ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125
使用電池
単4アルカリ乾電池 4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。
軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。
すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。
レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。
軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。
用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適
適合年齢(歳)
15以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚)
質量(g)
約86
軸長(mm)
約135
軸太さ(mm)
6.35(軸対辺)
材質
グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
人気のお菓子すくいどり&つかみどりセット(100名様用)!集客に最適!子供会やおうち縁日にも!イベントが盛り上がること間違いなし!
寸法(縦×横×高さ)(mm)
850×850×80(プール)
材質
プール: PVC
セット内容
うまい棒約420本、お持ち帰り袋100枚、プール1個、スコップ1本、UFOキャッチャーハンド1本(お菓子の内容は一部変更となる場合が御座います)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適。連続使用時間は約2時間。付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます
用途夜間作業。夜釣り。DIY。アウトドア
付属品
USB(Type-C)充電ケーブル
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
F
連続使用時間
約2時間
バッテリー
150mAh/3.7V
製品質量(g)
30
充電時間(時間)
フル:約1
縦(cm)
35
横(cm)
13.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。
POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。
POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。
POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
適合
3.5寸用
全長(mm)
290
質量(g)
540
関連資料
(0.19MB)
適合寸法(mm)
柱:105×105
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様
先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質
青銅
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)
218
最大口開き(mm)
38
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(mm)
12cm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。
中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。
中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。
アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。
ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)
2(ダブル)/4(シングル)
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2000
消費電力量(Wh)
7.4
明るさ(Lm)
300/150(ダブル/シングル)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの3本組セットです。
1セット(3本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。
本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(mm)
13.5
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
劇中に登場する「A.T.フィールド」をクリア塗装で再現し、テープは両面印刷で、耐久性と直立性に優れた素材を採用。
JIS規格(日本工業規格)適合で高精度。本体ベースとカバーを組み合わせる構造により高い落下強度を実現。
テープを固定できるロック機能と、引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。
落下時に先端金具を保護するフックガード付き。本体にベルトクリップ標準装備。
用途長さ、高さ、深さの計測などに
寸法(mm)
約64×74×35
質量(g)
約220
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)
300×85×70
質量(g)
311
タイプ
手動
チャック径(Φmm)
6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オオサンショウウオそっくりのフィッシンググリップやで!。あんた、魚を手でつかむん嫌いやろ?。特別天然記念物の「オオサンショウウオやん!グリップ」が代わりにガッチリつかんだるで!
付属品
カラビナ
寸法(mm)
248×73×32
質量(g)
115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷