ライトハーネスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
263件の「ライトハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマートハーネス」、「黒影ハーネス」、「フルハーネス」などの商品も取り扱っております。
ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー 全光束(Lm) (モード1)15、(モード2)150、(モード3)350 付属品 セフ後付ホルダー(縦ベルト用) 外形寸法(mm) 129×62×34(セフホルダー含ます) 適合ベルト幅(mm) 48以内 本体質量(g) 91 連続使用時間 (350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンス 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番 64-8592-83 照射距離(m) 106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 適合ベルト厚(mm) 3以内 落下衝撃(m) 2
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g) 約830 ベルト幅(mm) 45 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g) 約2050 タイプ ライトハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類 LED 全光束(Lm) 最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間) モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m) 35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様 Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm) モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m) 2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式 フラッド照射 外形寸法(mm) 150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合 セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番 819-3380 質量(kg) 3(セフ取付収納物総重量) 適合ベルト幅(mm) 50 防水仕様 PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm) 1700 材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g) 約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 種類 ロープ式 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル フック No.57 ランヤード(直径)(Φmm) 10 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー ベルト幅(mm) 50以内 ベルト厚(mm) 4.5以内
1個
979 税込1,077
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約3035 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース 取付可能質量(kg) 1まで ベルト幅×厚さ(mm) 48×3(以内)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用 材質 ナイロン ブラック 収納可能質量(kg) セフ取付:1 質量(g) 170 仕様 セフ別売
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g) 約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類 LED 全光束(Lm) 最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間) モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m) 30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様 Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm) モード1:15、モード2:150、モード3:350 落下耐久(m) 2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式 フラッド照射 外形寸法(mm) 129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)テープクリップ
鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具。テープを挟み込んで巻尺に張力を掛ける時に使用します。ストラップ付。
外形寸法(mm) 縦50×横100×奥23 本体質量(g) 108
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト 電球の種類 LED 本体寸法(mm) 165×65×25 光源 COB_LED 連続使用 300lm 約4時間、600lm 約2時間 防塵防水性能 IP54 スピーカー (実用最大出力)5W 明るさ(Lm) (最大)600 照射距離(m) 35(600Lm時) 伝送距離 見通し距離 約10m
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル 材質 本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ ベルト幅(mm) (ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g) 約1090 ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー ベルト幅(mm) (ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付 ベルト幅(mm) (ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷