ライトペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
200件の「ライトペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光るペン」、「ライト付きペン」、「ランプペン」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]光でお絵かきマジカルセット
ブラックライトを蓄光シールに照射し、絵を描いたり影をつけたりする科学キットです。 ブラックライトで照らすと文字や絵が浮き出る特殊インクを使用したマジカルライトペンが付属されています。 蓄光シールは貼ってはがせる弱粘着タイプですので、壁などに貼り付け可能です。
セット内容 蓄光シール×1、マジカルライトペン×1 材質 (蓄光シール)PVC 寸法(mm) (蓄光シール)150×200
1個
628 税込691
3日以内出荷

ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質 PE 長さ(mm) 132
1個
155 税込171
当日出荷

ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に 方式 ノック式 使用電池 LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個 インク色 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 4C-07 LED 白色LED 関連資料 (1.2MB) 入数(本) 1
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
180 税込198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 回転点灯式 材質 アルミニウム・ABS樹脂・真鍮 寸法(mm) Φ14×122 電源 LR44ボタン電池×3個(テスト用付属) アズワン品番 8-1301-01
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
材質 アルミ シルバー 質量(g) 約21(電池別) 平均演色評価数 Ra80 直径×長さL(Φmm×mm) 約13.6×135(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約100 使用電池 単4形乾電池2本(別売) 光束(Lm) 約20 電球の種類 LED
1個
679 税込747
当日出荷

メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。 ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。 メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。 底部とクリップ側に強力なマグネット付き。 点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。 調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm) 145×20×23 質量(g) 85 連続使用時間(時間) 強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 1.5 バッテリー容量(mAh) 800 明るさ(Lm) 強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95 充電端子 USB Type-C
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g) 約38(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×166×38(最大値) 光源 白色COB LED×2灯 使用電池 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 約3時間(アルカリ乾電池使用時) フック フック アズワン品番 64-9711-49 マグネット マグネット 明るさ(Lm) 240(照度 約280lx) 電球の種類 LED
1台
912 税込1,003
当日出荷

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類 LED 寸法(mm) 22×158×31 質量(g) 34(電池含まず) 定格電圧(V) 4.5 使用時間 2時間以上 色温度(K) 7000~8000 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境 -10~40℃ LED SMD型LED10個 光束(Lm) 最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴仕様 付属品 ペンクリップ 質量(g) 23 外径×全長(mm) 14.5×109 連続点灯時間 約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途 防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付
本体質量(g) 約21(電池別) 平均演色評価数 Ra80 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×135(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 電球色系LED×1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約100
1個
739 税込813
当日出荷

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm) 13.2×16.6×138 質量(g) 11 タイプ シングル 線幅(mm) 1 インク 水性顔料 商品タイプ 使い切り本体
1本
99 税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様 防沫形 トラスコ品番 824-5452 セット内容 ペンクリップ 質量(g) 28 保護等級 IPX4 外径(Φ)×全長(mm) 15.2×132 連続点灯時間 約10.5時間(アルカリ電池使用時) LED LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m) (最大)48 特殊用途 防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

建築用すみつけマーカー。インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか。高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線幅(mm) 3 仕様 硬質・長芯 質量(g) 20 インク 油性不透明 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字・丸芯
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)