ライトポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
514件の「ライトポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールライト パナソニック」、「ポール 外灯」、「仮設 電柱ポール」などの商品も取り扱っております。
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

気軽にできる本格的ガーデンライティング!エントランスやお庭の足元灯・誘導灯として人気です。
材質 アルミニウム・スチール・ガラス・塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.5 消費電力(W) 約0.5(光源のみ) 定格電圧(V) DC12 コード全長(m) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×6×48.1 高さ(cm) 約17.9(地中杭を含む) LED 1球(電球色)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷


Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
消費電力(W) 3.4 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.06(100V時) ポール径(Φmm) 100 IP等級 IP23
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 4.9 機能 点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプ ランプ付 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.6 光源寿命 光源寿命40,000時間 容量(VA) 10 演色指数(Ra) 83 調光の可否 非調光(非調光) 従来光源 白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別 器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 取付 ねじ込式 材質(本体) アルミ管 消費電力(W) 7.1 構造 防雨型 センサー 人感センサーモード切替型 ランプ 高演色LED コード 付属なし 幅(Φmm) 80 材質(カバー) ガラス(乳白ケシ) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)16 センサー角度調整(°) 90 明るさ 白熱灯器具60W相当 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W) 4.9 仕様 LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式 材質 ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm) 110 高さ(mm) 110 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 300 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球60W相当 地上高さ(mm) 1030 演色指数(Ra) 74
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


仕様 調光器併用不可 材質 (本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm) Φ90 (セード)乳白色 消費電力(W) 4.4 ランプ LED電球40形相当(E26) 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 300 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷


1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消費電力(W) 4.9 径(Φmm) 148 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 300 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 74
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)