- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ライト付き 水平器のおすすめ人気ランキング
ライト付き 水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「ライト付き 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光る 水平器」、「LED水平器」、「ライトレベル」などの商品も取り扱っております。
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品
リチウム電池 CR2032×1個
寸法(mm)
20×46.5×160
質量(g)
135
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法(mm)
235×46.5×20
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番
444-3071
色
ブラック
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
質量(g)
200
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
1箇所
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
トラスコ品番
494-0334
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
46.5
質量(g)
135
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
ブラック
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。
材質(本体)
アルミダイカスト
精度(mm/m)
±1.5/1(±0.0859°以内)
磁束密度
約330mT
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
43
質量(g)
76
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度
(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質
アルミ
測定項目
45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)
マグネット/118
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品
ホルダーケース
材質
ABS樹脂、アルミ
測定範囲
90°×4方向(360°)
質量(g)
280(電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)
151×60×31
精度
0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
約5分
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様
高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能
寸法(mm)
600×33×72.5
質量(g)
770
電源
単三アルカリ電池×3
最小表示
0.05°、0.1%
使用温度(℃)
-5~+50
測定精度
±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°
マイゾックスコード
221846
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
強力マグネット付です。
質量(g)
70
呼び寸法(mm)
100
本体寸法(mm)
100×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)
160
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
43
質量(g)
110
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)
120
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
43
質量(g)
91
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
43
質量(g)
81
マグネット
1ヵ所
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。
材質
ポリカーボネイト樹脂
仕様
磁石:1個付
精度
±1.00mm/m=±0.0573度以内
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
感度
0.50mm/m=0.0286度
仕上
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
気泡管
4本線アクリル気泡管
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様
マグネットシート
定格電圧(V)
AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)
5000
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)
-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)
約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500/1 (対地間)
照光角(°)
約160
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)
約161(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)
約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源
LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源
単3形乾電池×3本
照度(Lux)
約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書
(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷