ライト付きゴーグルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ライト付きゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライト付きメガネ」、「額帯反射鏡」、「クリップライト メガネ」などの商品も取り扱っております。
紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様 LEDライト付 レンズ 紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 60 連続使用時間(時間) 50(アルカリ電池使用時) 材質(フレーム) ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ハイパーライトグラス
柔らかい接顔パッド付き くもり止め加工レンズ
仕様 防曇、UVカット レンズ色 クリア 機能 つるの角度を20°調整可能 材質 (フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート 質量(g) 約34 規格 JIS規格品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類 LED 明るさ(Lm) 25 電源タイプ 電池式 使用電池 LR44×4個 最大点灯時間 1時間 種別 33×14×12mm アズワン品番 3-6905-01
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに 寸法(mm) (フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140 ブラック 質量(g) 約29 レンズ 非球面アクリルレンズ 材質(フレーム) プラ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質 樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×15 使用電池 単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 200 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
789 税込868
当日出荷

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍) 約1.5、約2、約2.5 寸法(mm) W163×D184×H60 材質(本体) 鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g) 25 種類 ヘッドルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類 遮光メガネ 質量(g) 43 材質(フレーム) プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源 単3形乾電池×1本 全光束(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm) (ライト本体)約26 保護等級 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球 1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状 二眼型 仕様 ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番 422-8464 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具 材質 Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 54 2018年トラスコ掲載ページ 1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに 寸法(mm) (フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140 ブラウン 質量(g) 約29 レンズ 非球面アクリルレンズ 材質(フレーム) プラ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 2眼型 レンズ色 クリア(透明) 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色 シルバー 材質(フレーム) ポリプロピレン、エラストマー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド) 塩化ビニル 材質(バンド) ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質 本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状 一眼型 機能 レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ 材質 (フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル) 質量(g) 約96 規格 JIS規格品 レンズ色 クリア レンズ 防曇 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍) 1.5、2、2.5、3.5 レンズサイズ(mm) 103×49 付属品 レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚 質量(g) 206 種類 ヘッドルーペ 電源 単4電池3本(別売) 材質(レンズ) アクリル製 LED寿命(時間) 約40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷