- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- グルーミング用品
- ライト付き耳かきのおすすめ人気ランキング
ライト付き耳かきのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ライト付き耳かき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳鼻科用ピンセット」、「耳かき ライト付」、「耳かき綿棒」などの商品も取り扱っております。
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質
真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
115
質量(g)
7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径
材質
ステンレス
画素数
300万画素
バッテリー容量(mAh)
180
連続使用時間(分)
60
防塵防水性能
レンズ:IP67
付属品
耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒
寸法(高さH×幅W)(mm)
130.3×13
質量(g)
13
充電方式
Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力
5V/1A
仕様
ジャイロスコープ:3軸
シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品
シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ
材質
本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム
寸法(mm)
103×100×50(ノズル部除く)
質量(g)
88
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
蛍光灯のように白く光り、耳の中がよく見えます。
乳幼児のデリケートなお肌にも安心なシリコンキャップ付。
安心の日本製。
用途シリコンキャップ付きで日本製のライト付き耳かきです。赤ちゃんの耳を傷つけにくい。
耳の中を明るく照らして安心な耳かきです。愛知県の自社工場にて製造。
材質
(本体カバー):PS樹脂、(スイッチ):ABS樹脂、(キャップ):シリコーンゴム
質量(g)
個装:26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約80×160×15
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様
撮影角:60°
質量(g)
LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源
DC5V/1A
表示部
LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)
LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度
LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)
3.7
動作時間
内蔵電池使用時最大100分程度
LED
6個
動作温度(℃)
-10~50
バッテリー容量(mAh)
1800
先端径(Φmm)
5.6
拡大率(倍)
約10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2900-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質
先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)
130
型式
3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)
10
TKG品番
9-2464-1401
TKG品番(2017)
6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質
アルミ合金
画素数
500万画素
バッテリー容量(mAh)
300
連続使用時間(分)
85
防塵防水性能
レンズ:IP67
付属品
耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)
155×14
質量(g)
25
充電方式
Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力
5V/0.5A
仕様
ジャイロスコープ:6軸
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。
仕様
(ジャイロスコープ)3軸
セット内容
耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1
材質(本体)
ポリカーボネイト
幅(cm)
1.3
センサー
(イメージングセンサー)CMOS 3.0M
解像度
1920×1080 30fps
動作環境
-10~50℃
防塵防水性能
IP67(レンズ部分のみ)
焦点距離(mm)
15~20
LED
あり
画素数
300万画素
カメラ仕様
HDカメラ
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品
スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース
全長(mm)
160
質量(g)
86
電源
単3乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
竹では実現できなかったかき心地。
全長(mm)
143
質量(g)
0.5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品
USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書
本体寸法(mm)
114×78×11
本体質量(g)
約103
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約2
動作時間
約2時間
バッテリー容量(mAh)
1200
画素数
カメラ:100万
定格入力
DC5V
モニターサイズ
4.3インチ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
タイプ
ルーチェ型
全長(mm)
170
幅(mm)
先端部幅×後端部幅:1.8×11.5
質量(g)
32
トラスコ品番
493-6868
材質
ステンレスSUS410
サイズ
ルーチェ型170mm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷