ライフギアのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
113件の「ライフギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常用ライト」、「作業用懐中電灯」、「led ポケットライト」などの商品も取り扱っております。
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用 機能 6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン) 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約205×120×120 質量(g) 約425(乾電池含む) 連続使用時間(時間) 約300 使用電池 単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵) 明るさ(Lm) フラッシュライト時:58、ランタン時:80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

センサー時:1日10回、20秒点灯の場合約300日。連続点灯時間:25時間。便利な1台3役。人に反応してパッと自動点灯!夜間の散歩や非常灯ちょっとした灯りに!
電源 単3アルカリ乾電池3本(別売) 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 約Φ45×195 質量(g) 約130 探知・警報方式 焦電型赤外線人感センサー モード切替 ランタン・センサー・OFF・懐中電灯
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます! 材質 本体/アルミニウム シルバー 質量(g) 約53(ストラップ付・電池除く) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約27×94 使用電池 単3乾電池X1本(別売) 明るさ(Lx) 2WLED:80、3WLED(COB):90 RoHS指令(10物質対応) 対応 連続点灯時間(分) 2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類 LED 仕様 180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品 二重リング 材質 ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm) 107×42×28 ブラック 質量(g) 100(電池含まず) 光源 3W COB LED 使用電池 単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) 280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 耐水性 生活防水 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm) 105×8×6 電圧(V) DC12~DC36 長さ(cm) (配線)約80 防塵防水性能 IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。破線加工されており簡単に切り取りが可能です。
用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。 材質 耐洗紙、アルミニウム 厚さ(mm) 12 タイプ 5mm方眼 枚数 100
1冊
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 136-0751 容量(L) 20 アズワン品番 64-7143-95 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(20L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

トラスコ品番 135-9235 容量(L) 20 アズワン品番 64-7143-96 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(20L)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

地震、停電時に大活躍! 備えて安心。緊急簡易ライト! 火、電気は不要。発熱しない。 軽く曲げるだけで光る。 強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に 寸法(mm) (発光体)Φ15×180
1パック(3本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 136-0747 容量(L) 20 アズワン品番 64-7143-93 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(20L)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類 LED エスコ品番 EA864CB-61 寸法(mm) Φ45×102(本体のみ) 質量(g) 55(本体のみ) 電源 ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx) 22(1m前方) センサー感知方式 明暗センサー 点灯時間 約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷