ラインテープ カラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
147件の「ラインテープ カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黄色 テープ」、「プラスチックテープ」、「ラインテープ 100mm」などの商品も取り扱っております。
耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム 床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途 表示・安全用
1箱(6巻)ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 0.8以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ガードテープ GT-502
室内フロアーの区画表示に便利です。 セパレーター付きなので貼りやすい。 表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
主な用途 表示・安全用
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm) 36 粘着タイプ 強力
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示 仕様 再はく離:剥がせます 主な用途 表示・安全用 最高使用温度(℃) 29 粘着力(N/mm) 21
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm) 50 基材 半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.19 粘着剤 ゴム系 主な用途 表示・安全用 剥離紙 なし 使用場所 屋内 特性 耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 4.4 引張強度(N/10mm) 60 粘着力(N/25mm) 11 引張強度(N/50mm) 320 剥離紙 なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 490 伸び(%) 180 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 1.6 引張強度(N/10mm) 36 剥離紙 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.) 32 引張強度(N/25mm) 72 粘着力(N/25mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番 EA944SG-17 規格 ANSIZ535.1規格準拠 主な用途 表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様 粘着式、剥離紙無し エスコ品番 EA944SG-23 規格 ANSIZ535.1規格準拠 主な用途 表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。 長さ(m) 50 基材 ポリオレフィンフィルム テープ厚さ(mm) 0.165 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 720 引張強度(N/25mm) 124 粘着力(N/25mm) 7.19
1巻ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープ
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質 芯/PE(ポリエチレン) 主な用途 表示・安全用 テープ厚さ(μm) 142±5 特性 高強度
1袋(10巻)ほか
8,078 税込8,886
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途 表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に 粘着力(N/10mm) 1.76 引張強度(N/10mm) 27.47
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%) 175 粘着力(N/10mm) 1.4 引張強度(N/10mm) 24 接着剤 ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)