ライントレースカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
167件の「ライントレースカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライン トレーサー」、「プログラミングカー」、「マイクロ ビット」などの商品も取り扱っております。
共立プロダクツRasPythonカー
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様 【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]。・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]。・9軸センサーモジュール[KP-9250] 電流(A) 動作時:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×105×44 電源電圧(V) DC5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類 工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ) 電源電圧(V) DC 6.0(単3電池×4本) 電流(mA) (動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ドライバー・ニッパ(別売)のみで、組み立てられるC言語学習用のロボット製作キットです。マウス操作だけでプログラムができるプログラミング環境「C-Style」を採用しています。遊び感覚で楽しむうちにC言語が自然に理解できるソフトです。※USBケーブルは付属していません。
1セット
20,300 税込22,330
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て、組み替えが簡単にできるロボットカー
セット内容 モーター付ロボット台座×1、スタディーノミニ×1、スタディーノミニ用DCモーター拡張基板×1、赤外線フォトリフレクタ×1、センサー接続コード×1、基本四角ブロック×1、ブロックジョイント×2、タイヤ×2、タイヤゴム×2、USBケーブル×1 質量(g) 277
1セット
5,773 税込6,350
3日以内出荷

エレキットコロボライト2
工作とプログラミングを手軽に体験できるプログラミングカーです。センサーの取り付け位置を変えてライントレース、障害物検出、床検出など幅広くプログラミングを楽しみながら制御を学ぶことができます。
付属品 USBケーブル(A-Type-C)、テスト用コース 質量(g) 130 出力 モーター×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×120×62 入力 光センサー×2、 ボタン×1 使用電池 単4乾電池×3本(別売/アルカリ乾電池推奨) 対応ブラウザ Google Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)※インターネット接続環境が必要です。 プログラミング 【環境】Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook【転送方法】USB2.0(準拠したUSBポートが必要)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類 工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約25×28.5×17 仕様 センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm 接続端子 QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ) 電源電圧(V) DC3.3 電流(mA) (動作時)6
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

DCモーター電池ボッククス内蔵型の台座がセットになって新登場
セット内容 メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1 寸法(mm) 約130×80×35mm(組立時)
1個
2,273 税込2,500
3日以内出荷

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類 工作キット セット内容 基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様 【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino) セット内容 基板車体各種センサリモコン工具他 寸法(mm) 170×130×90 質量(g) 約500 電源 単3電池×4(別売)または専用充電池(別売) 対応OS iOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。 センサー 距離ライントレース照度赤外線 通信方式 Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容 ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1 材質 鉄・ソーラーパネル 寸法(mm) 175×115×20 アズワン品番 64-8932-32
1セット
782 税込860
当日出荷

太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様 はんだ付:なし 組立時間 1時間以内 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質 木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm) 285×178×40 アズワン品番 64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

パソコンを使わずに制御できるロボット教材DCモーター、電池ボックス内蔵の型の台座なので組み立て簡単
セット内容 メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1 材質 鉄、ゴム、ABS、PP、PVC 寸法(mm) 完成サイズ/約130×80×35 質量(g) 184
1セット
2,273 税込2,500
3日以内出荷

【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質 ABS 寸法(mm) 74×30×36 電池 1V、100mA 準拠 理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番 4-185-01
1セット
3,940 税込4,334
当日出荷

航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機 材質 発泡スチロール 質量(g) 約12 寸法(cm) 約28×29×5 充電時間 10秒程度 動作時間 モータ:1分程度 充電池タイプ 単3電池×3 個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷