ラインポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
363件の「ラインポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインポンプ 小型」、「給湯循環ポンプ」、「冷温水循環ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造 インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性 清水(pH5.8~8.6) 塗装色 グレー 材質(ケーシング) FC 材質(主軸) SUS304(接液部) 材質(インペラ) SCS13 液温(℃) 0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品 相フランジ(ステンレス製)×1組 極数 2 フランジ 特殊フランジ 同期速度(min-1) 3600 寸法A(mm) 78 寸法D(mm) 130 寸法E(mm) 130 周波数許容変動 -5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃) 0~40 取扱液 清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃) 0~100 寸法PW(mm) 200 構造(羽根車) クローズド 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) SUS304 材質(羽根車) SUS304 材質(主軸) SUS304 構造(軸受) 密封玉軸受(電動機内)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm) - 液温範囲(℃) 0~90(清水)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ PE(2)形
冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋外形
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ラインポンプ LPD形
設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 寸法H(mm) 280 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 140 寸法E(mm) 140 寸法W(mm) 173 塗装色 7.5BG5/1.5 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.39 呼称径d(Φmm) 32
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所ラインポンプ
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用 種類 ラインポンプ 極数 2 取扱液 清水 構造(羽根車) クルーズ 構造(軸封) メカニカルシール 構造(軸受) 密封玉軸受 液温(℃) 0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所ラインポンプ LV型
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。 種類 ラインポンプ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

日立産機システムJL型インラインポンプ
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用 取扱液 清水 電動機形式 全閉屋外形 液温範囲(℃) 0~100
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用 材質 インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13 モーター 全閉外扇屋外形 液性 清水 構造(軸封) メカニカルシール(SiC×カーボン) 液温(℃) 0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋外形
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
構造 羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内) 材料 SUS304 取扱液 清水0~100℃
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品 相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg) 12 極数 2 形式 全閉防まつ形(屋外) フランジ 特殊フランジ 同期速度(min-1) 3000 寸法A(mm) 60 寸法D(mm) 130 寸法E(mm) 130 寸法B(mm) 259 騒音値(dB) 45 周波数許容変動 -5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm) 140 寸法J(mm) G3/4 寸法G(mm) 0 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃) 0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.20(2.0) 取扱液 清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃) 0~100 寸法MW(mm) 113 寸法PW(mm) 200 構造(羽根車) クローズド 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) SUS304 材質(羽根車) SUS304 材質(主軸) SUS304 構造(軸受) 密封玉軸受(電動機内)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)