ラウンドアップ専用ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「ラウンドアップ専用ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラウンドアップ噴霧器」、「泡状除草噴口」、「プリグロックス」などの商品も取り扱っております。
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合 水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等 アズワン品番 64-3672-64 希釈の目安 基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり) 関連資料 使用方法 登録抜粋 注意
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。 圧倒的に軽い! 散布面積が広い! 作業の手間が省ける! 散布時間が速い!
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質 PP。POM。SUS304 質量(g) 20 奥行(mm) 20 ねじ径 PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体 SSD-3、SSD-5 ねじ径 G1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 233×84×138 噴出量(mL/min) 0.2Mpaで約0.54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量 1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m) 約0.65 質量(g) 104 取付ねじ G1/4 関連資料 (5.38MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g) 128 カバー寸法(mm) 323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)] 0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状 淡黄赤色澄明水溶性液体 適合作物 果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り) 農林水産省登録第(号) 21766 毒劇区分 普通物 剤形 液剤(原液)
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用) 材質 PP。POM。SUS304 幅(mm) 25 高さ(mm) 65 質量(g) 20 奥行(mm) 20 ねじ径 PF1/4 ノズル N-KAL-9SB 噴出量(mL/min) 540(0.2MPa)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途噴霧器用パーツ 除草用(ラウンドアップ用) 幅(mm) 320 高さ(mm) 165 質量(g) 140 奥行(mm) 125 ねじ径 G1/4 ノズル N-KAL-9SB 噴出量(mL/min) 540(0.2MPa)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g) 128 カバー寸法(mm) 323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)] 0.6[0.2]、0.7[0.3]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

BIGM(丸山製作所)エコシャワー
ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。 空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。
用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途除草用(バスター・プリグロックス等) 材質 PP。POM。SUS304 幅(mm) 25 高さ(mm) 60 質量(g) 20 奥行(mm) 20 ねじ径 PF1/4 ノズル N-KAL-15R 噴出量(mL/min) 560(0.2MPa)
1個
969 税込1,066
当日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として 材質(本体) プラスチック 接続ねじ G1/4 関連資料 (31.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)