- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ラウンドノズルのおすすめ人気ランキング
ラウンドノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「ラウンドノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラウンドノズル25」、「ラウンドノズルulv5」、「泡状除草噴口」などの商品も取り扱っております。
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。
セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)
材質
PP。POM。SUS304
幅(mm)
25
高さ(mm)
65
質量(g)
20
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
ノズル
N-KAL-9SB
噴出量(mL/min)
540(0.2MPa)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。
用途ラウンドアップRマックスロード専用
関連資料
チラシ紙面(1.22MB) (1.32MB)
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
圧倒的に軽い!
散布面積が広い!
作業の手間が省ける!
散布時間が速い!
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)
0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
ノズル
N-KA-055SBR
散布幅(m)
約0.80
質量(g)
29
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質
PP。POM。SUS304
質量(g)
20
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合
水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番
64-3672-64
希釈の目安
基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料
使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状
淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物
果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)
21766
毒劇区分
普通物
剤形
液剤(原液)
用途噴霧器用パーツ
除草用(ラウンドアップ用)
幅(mm)
320
高さ(mm)
165
質量(g)
140
奥行(mm)
125
ねじ径
G1/4
ノズル
N-KAL-9SB
噴出量(mL/min)
540(0.2MPa)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)
約0.65
質量(g)
104
取付ねじ
G1/4
関連資料
(5.38MB)
除草剤の噴霧に最適です。
軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。
飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体
SSD-3、SSD-5
ねじ径
G1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×84×138
噴出量(mL/min)
0.2Mpaで約0.54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷