- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- ラジオアンテナのおすすめ人気ランキング
ラジオアンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新340件の「ラジオアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ 車用」、「AMラジオアンテナ」、「ロッドアンテナ」などの商品も取り扱っております。
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合
AR-1500
寸法(mm)
25×266(フィルム)
色
透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)
AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品
M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
100
取付ねじ穴サイズ
ポールネジ : M6/M5/M4
固定方法
面接着方式(両面テープ)
カップリング
アンテナボス部に接続
受信周波数
FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ
ヘリカルコイル形式
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書
(1.0MB)
色
黒
FM補完放送に対応!
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3210×1920×768
エレメント使用本数
8
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
12~20
動作利得(dB)
(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
(受信)水平偏波
半値幅(度)
38~62
VSWR
2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)
約1.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1820×1920×451
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
10~17
動作利得(dB)
5~7
受風面積(m2)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
半値幅(度)
50~68
VSWR
2.5以下
エレメント数
5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷