- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ラス 型 枠のおすすめ人気ランキング
ラス 型 枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新845件の「ラス 型 枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラス網」、「ラス」、「スチール網」などの商品も取り扱っております。
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)
1800
間口(mm)
900
色
ブラック
仕様
取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付
トラスコ品番
459-3171
材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)。取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)
1.27
1枚
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)
1750
色
ブラック
奥行(mm)
645
仕様
取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番
459-3154
材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)。取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)
0.79
タイプ
726×1810mm用
メッシュ寸法(mm)
25.5×25.5
1枚
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
材質
(枠)ABS+AES、(コーナービス)ABS、(網)PE
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
25mm×25mm網目の背クリンプ網です。
用途LA型軽量物品棚用部材
材質
亜鉛メッキ鉄線
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)
1800
色
ブラック
奥行(mm)
921
仕様
取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番
459-3162
材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)。取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)
1.04
メッシュ寸法(mm)
25.5×25.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
耐荷重
10kg