- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ラチェット 19 24のおすすめ人気ランキング
ラチェット 19 24のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新637件の「ラチェット 19 24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ 19 24」、「単管パイプ ラチェット」、「ラチェット 17×19」などの商品も取り扱っております。
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l2(mm)
6
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び
19×24
長さL(mm)
240
トラスコ品番
813-1100
質量(g)
370
寸法D(mm)
41
仕上
ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無
あり
材質
(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)
240
シノの有無
あり
質量(g)
380
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
41
表面処理
ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)
16
寸法d1(mm)
16
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)
11.25
材質/仕上
特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別
両口ソケット
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)
390
寸法d1(mm)
23.5
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。
全長(mm)
180
シノの有無
あり
1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)
310
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シノの有無
あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)
180
シノの有無
あり
材質
炭素鋼
質量(g)
320
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法l(mm)
17
寸法d1(mm)
6
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)
270
寸法L(mm)
205
寸法t(mm)
18
寸法l(mm)
17
寸法d1(mm)
14
寸法d3(mm)
23
寸法D(mm)
36
シノの有無
あり
両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様
両ロングソケットタイプです
シノの有無
あり
材質
炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
56
全長(mm)
245~300
質量(g)
870
対辺(mm)
19×24
送り角度(°)
15
アズワン品番
64-7868-70
ヘッド幅(mm)
52
1丁
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに
材質(本体)
アルミ
質量(g)
230
寸法L(mm)
240
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
41
寸法l(mm)
16
寸法d1(mm)
16
シノの有無
あり
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無
あり
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)
20
仕様
パワーフィット
寸法h3(mm)
15
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプ
スタンダード
全長(mm)
240
ソケット種別
両口ソケット
シノの有無
あり