- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- ラチェットバルブキーレンチのおすすめ人気ランキング
ラチェットバルブキーレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ラチェットバルブキーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「30mm ラチェット」、「四角 ボックスレンチ」などの商品も取り扱っております。
用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に
材質
スチール
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。4サイズバルブキーレンチ(Y60613)のヘビーデューティ仕様。全長が25%大きく、しっかり握れて力が入れやすく、使いやすい。ラチェットは丈夫な歯と大きなギヤを採用したヘビーデューティ仕様で耐久性を向上。
全長(mm)
175
寸法(inch)
四角:3/16・1/4・5/16・3/8
アズワン品番
64-6755-51
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
エアコンのサービスポート開閉用に。
全長(mm)
140
サイズ
1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。
全長(mm)
140
寸法(inch)
四角:3/16・1/4・5/16・3/8
アズワン品番
64-6755-49
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上
S45C。表面処理:カチオン電着塗装
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。
用途大口径用
全長(mm)
175
寸法(inch)
四角:3/8・1/2
アズワン品番
64-6755-50
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
4サイズ対応で使い易いスタンダードタイプです。
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
9.5
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
仕様
72ギア採用で、狭い場所でも作業が楽に行えます。 サイズ …1/4″×3/8″、3/16″×5/16″ (四角)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質
特殊鋼
表面処理
クロムメッキ
全長(mm)
150
サイズ
3/16"×1/4"(四角)、1/2"×9/16"(六角)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
穴角
2重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに
種別
片口ラチェットスパナ
タイプ
片爪タイプ
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.