- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ラック サポートアングルのおすすめ人気ランキング
ラック サポートアングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新191件の「ラック サポートアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラック サポートアングル」、「JIS EIA 変換」、「鉄 L字」などの商品も取り扱っております。
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル
間口(mm)
67
奥行(mm)
776
高さ(mm)
62
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×776×62
対応機種
RACSV18UN
アズワン品番
64-0878-14
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)
30
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品
ねじ付
材質
スチール
色
ブラック
表面処理
ED塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60/2本
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)
595~762
塗装色
ブラック
適合機種
AHシリーズ全機種
材質
鉄t2.3
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。
別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
適合
FLC
材質
スチール
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
75/2本
19インチラックマウント用金具
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質
スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種
FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)
6.3
外形寸法D(mm)
600
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
18.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質
アルミ・スチール
色
ホワイトグレイ
規格
EIA規格
表面処理
白色アルマイト
対応
RoHS
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色
黒半つや
材質
鋼板 SPCC t2.3
表面処理
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行きの異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット。耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、2.5kg。支柱4本の場合は最大40kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具。高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属。優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックよりも10cm長い、または短い装置をマウント。ラック奥行きに幅を持たせ、配線管理を改善
幅(mm)
45
質量(g)
104.6
長さ(cm)
10.1
高さ(cm)
2.1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
優れた機能性:ラックマウント非対応装置を19インチサーバーラックに取り付け可能な1Uユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも最適。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能な19インチラックマウント機器用サーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザインで、耐荷重は最大25kg。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オリジナルのレールが欠損しているラックマウント機器をマウント。Dell/IBM/HP/Apple製サーバーなどの純正品レールが販売終了になった場合、メーカー品装置のラックマウントに使用。19インチEIA-310準拠サーバーラックにラックマウント非対応装置を固定
色
ブラック
耐荷重(kg)
25
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)
44.1
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
長さ(cm)
40.1
高さ(cm)
4.3
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
木製基板に小型機器を固定するための金具
材質
鉄t2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質
アルミ
幅(mm)
19.77
色
ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)
奥行(mm)
30
シリーズ
FBP
RoHS指令(10物質対応)
対応