- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- ラック 棚 1Uのおすすめ人気ランキング
ラック 棚 1Uのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,209件の「ラック 棚 1U」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウントブラケット」、「据置台」、「JIS EIA 変換」などの商品も取り扱っております。
EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。また、別売のガイドレール取付金具とガイドレールを使用すれば重たいラックユニットを取付けることができます。
材質
表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)
静止耐荷重(kg)
25以下(各ラックマウント機器)
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)
482.5
規格
EIA
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行40cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
幅広なので収納面が有効に使えます。
SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質
鋼板
19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加。極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
色
ブラック
耐荷重(kg)
113.1
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。
長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。
50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質
スチール
取付ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5985
材質
スチール
質量(kg)
2.4
色
黒
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
483×44×385
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
奥行きの異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット。耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、2.5kg。支柱4本の場合は最大40kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具。高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属。優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックよりも10cm長い、または短い装置をマウント。ラック奥行きに幅を持たせ、配線管理を改善
幅(mm)
45
質量(g)
104.6
長さ(cm)
10.1
高さ(cm)
2.1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質
スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種
FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)
6.3
外形寸法D(mm)
600
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
18.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
19インチラック対応: 奥行き70cmの放熱スリ495m~974mm幅で奥行き調整可能。優れた通気性: サーバーの熱を効果的に放散するための一貫したエアフローを実現。パソコンやAV装置のオーバーヒートを防止するデータセンターラック用棚板。耐久性の高いデザイン:SPCC冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用棚板。耐荷重:80kg。優れた機能性:奥行き70cm、取り付け奥行き495mm ~ 974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに対応。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途19インチ型サーバラック/キャビネットに対応。ミッションクリティカルなハードウェアの収納スペースを追加
幅(cm)
44.5
色
ブラック
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
80
長さ(cm)
70
取付奥行(mm)
495~965
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
色
ブラック
材質
スチール
厚さ(mm)
1
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
44
奥行(mm)
700
間口(mm)
483
耐荷重(kg)
Rev.01:80、Rev.02以降:150
準拠規格
EIA RS310-D
調整範囲(mm)
取付けブラケット:495~974
保証期間
ライフタイム
取付け方法
正面および背面
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。
間口(mm)
482
奥行(mm)
350
高さ(mm)
55
付属品
取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)
対応製品
CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482(内寸/441)×350×55
アズワン品番
64-0876-08
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)
10
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)。考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加。極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック
間口(mm)
600
奥行(mm)
1100
セット内容
本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)
500
19インチラック取付棚1U3
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-64
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
8x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール レールは本体に標準添付されます。紛失時や追加でレールが必要な際に手配してください。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-62
1式
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)
44
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
長さ(cm)
25
高さ(cm)
4.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷