ラックマウント ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
361件の「ラックマウント ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラック ケース」、「レコード収納」、「1u ラックケース」などの商品も取り扱っております。
【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース
ブラック 質量(kg) 10.8 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×446×176 材質(ボディ) スチール I/Oポート USB3.1:Gen1Type-Ax2。USB3.0:-。USB2.0:-。マイク:-。ヘッドフォン:-。電源on/off。システムリセット 対応マザーボード SSI-CEB。ATX。Micro-ATX。mini-ITX 拡張スロット数 7 冷却システム 前面:120×25mmファン×1。80×25mmファン×1(ファン含まず)。背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)。底面:-。内部:-。サイド:-。トップ:- ドライブベイ 外部:5.25"ドライブベイ×3。内部:8×3.5"インチ。2×2.5"。最大15mmまでサポート)。1×2.5"インチ。15mmまでサポート)。またはスリム光学(12.7mm)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質 本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ 色(本体) ホワイトグレイ 表面処理 【フロントパネル】B2アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質 アルミ 塗装色 ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5) 外形寸法W(mm) 429 板厚(mm) 前面・後面パネル、ベース:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質 アルミ 寸法W(mm) 482.6 規格 EIA
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕 塗装色 ペールホワイト 付属品 付属ねじなし RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 10
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト12Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか64cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ12U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm) 60 ブラック 耐荷重(kg) 544.3 長さ(cm) 59 高さ(cm) 63.8
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

仕様 ラックユニット = 3U。外形寸法 = 133 x 483 x 250mm。外部高さ = 133 mm。外部幅 = 483 mm。外形の奥行き = 250mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。基準合致 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,340 税込28,974
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース
ブラック 材質 スチール(フロント:アルミ) ケース形状 据え置き型 質量(kg) 7 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】345×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×425×175 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX。SSI-CEB。SSE-EEB 拡張スロット数 7+1 冷却システム 前面:-。背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)。底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)。内部:-。サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。1×120mmファンスロット(オプション取り付け)。トップ:大型開口部 ドライブベイ 外部:5.25"×2。(光学式ドライブのみをサポート)。内部:3.5"×8。2.5"×2
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース
ブラック 材質 スチール(フロント:アルミ) 寸法(mm) 【対応VGA】440×435×175 ケース形状 据え置き型 質量(kg) 7 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×435×175 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX。SSI-CEB。SSE-EEB 拡張スロット数 7+1 冷却システム 前面:-。背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)。底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)。内部:-。サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA。1×120mmファンスロット(オプション取り付け)。トップ:大型開口部 ドライブベイ 外部:5.25"×2。(光学式ドライブのみをサポート)。内部:3.5"×8。2.5"×2
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様 ラックユニット = 2U。外形寸法 = 88 x 153mm。外部高さ = 88 mm。外形の奥行き = 153mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用 = 19インチラックシステム。。黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,570 税込36,927
5日以内出荷

仕様 ラックユニット = 6U。タイプ = ウォールマウント。外部高さ = 366 mm。組み立て済み = N。外形寸法 = 366 x 600 x 560mm。外部ケース材質 = スチール。外形の奥行き = 560mm。外部幅 = 600 mm。色 = グレー。重量 = 24.3kg。。UL、GOST-R認定。. 19インチシングルウォールキャビネット. 高度なケーブル管理機能を備え、設置者が容易に作業できるように設計された、一連の壁面取り付け型19インチキャビネット。. スチール製フレーム シリンダロックを備えたガラスドア 内側から開く側面パネルでセキュリティ強化 19インチのヘビーデューティ取り付けレール1組 最大静荷重70kg RAL 7035静電気粉体塗装仕上げ RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

用途サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック 間口(mm) 600 奥行(mm) 1100 セット内容 本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg) 500
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8U ウォールマウントラック:取り付け奥行35cm、壁面設置タイプの19インチ対応薄型ラック。奥行30cmのネットワーク装置 + 配線用に5cmを残す構成を推奨。耐荷重36kg。基幹装置を安心して収納できる頑丈なスチール製。冷延鋼板製:頑丈なソリッドスチール設計の安定性に優れたラックマウントソリューション。取り付け金具同梱、40cm間隔の間柱で使いやすい取り付け穴がついたデータラック。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)。簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室での使用に最適
用途最大奥行き30cmの装置を壁面に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用。SOHO(小規模ホームオフィス)、サーバールームなどでフロアスペースを取らず壁面に装置を設置して省スペースを実現 幅(cm) 52.1 ブラック 耐荷重(kg) 36.3 長さ(cm) 34.9 高さ(cm) 36.2
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質 アルミ 塗装色 側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1) 外形寸法W(mm) 429 板厚(mm) 前面・後面パネル、ベース:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

3Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品 マウントネジ付属(規格:M5) 材質 合板 質量(kg) 4.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×320×165 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×206×137【蓋】492×52×135
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

2ポスト4U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.5cm - 45,7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納 幅(cm) 48.3 ブラック 耐荷重(kg) 34 長さ(cm) 30.5 高さ(cm) 26.8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

仕様 ラックユニット = 1U。外形寸法 = 44 x 483 x 250mm。外部高さ = 44 mm。外部幅 = 483 mm。外形の奥行き = 250mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。基準合致 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,300 税込23,430
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(NAS用途向けITX)
【DataStorageシリーズ】NAS用途向けMini-ITXケース
ブラック 材質 スチール(フロント:アルミ) 質量(kg) 6 電源 別売。(SFX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】279×111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 211×360×285 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード Mini-ITX 拡張スロット数 2 冷却システム 前面:-。背面:1×120mm1200rpm22dBA。底面:-。内部:-。サイド:左側-2×120mm1200rpm22dBA。トップ:- ドライブベイ 外部:3.5”SAS/SATA。hot-swap×8(互換性のある)。内部:2.5”×4
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質/仕上 本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト ホワイトグレー(本体) 規格 JIS(19インチ)、EIA
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)