ラックマウントアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
229件の「ラックマウントアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウントアングル」、「JIS EIA 変換」、「hub 固定金具」などの商品も取り扱っております。
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質 アルミ押出形材 シリーズ PAA 表面処理 B2アルマイト 板厚(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
829 税込912
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質 アルミ 幅(mm) 19.77 ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1) 奥行(mm) 30 シリーズ FBP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質 鋼板 SPCC t2.3 表面処理 塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
1式
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置 ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品 ねじ付 材質 スチール ブラック 表面処理 ED塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
材質 鋼板 規格 EIA 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライサポートアングル
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル 間口(mm) 67 奥行(mm) 776 高さ(mm) 62 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×776×62 対応機種 RACSV18UN アズワン品番 64-0878-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 30
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷


1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容 L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本 アズワン品番 64-0868-40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

奥行き幅の異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット。耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、9kg。支柱4本の場合は最大59kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具。高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属。優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック奥行きをカスタマイズ。スペースが限られたオフィスに最適 幅(mm) 90 ブラック 質量(g) 246.8 長さ(cm) 11.3 高さ(cm) 2.5
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加 幅(cm) 44.1 ブラック 耐荷重(kg) 20 長さ(cm) 40.1 高さ(cm) 4.3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質 鋼板
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1組(2本)
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
9,998 税込10,998
当日出荷