ラックマウントアングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「ラックマウントアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウント金具」、「ラックマウントアダプター」、「ラック マウント」などの商品も取り扱っております。
組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質 鋼板 SPCC t2.3 表面処理 塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質 アルミ 幅(mm) 19.77 ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1) 奥行(mm) 30 シリーズ FBP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)
9,098 税込10,008
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質 (マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) 。(レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき 。(スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 静荷重:600(マウントレール4本の場合)
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(2本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライサポートアングル
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル 間口(mm) 67 奥行(mm) 776 高さ(mm) 62 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×776×62 対応機種 RACSV18UN アズワン品番 64-0878-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 30
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

摂津金属工業サポートアングル
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
適合 FLC 材質 スチール ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 75/2本
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品 ねじ付 材質 スチール ブラック 表面処理 ED塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm) 595~762 塗装色 ブラック 適合機種 AHシリーズ全機種 材質 鉄t2.3 質量(kg) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質 アルミ押出形材 シリーズ PAA 表面処理 B2アルマイト 板厚(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
829 税込912
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

実装が簡単 KVMケーブルやスイッチコネクタへの負荷を軽減するケーブルサポートブラケット付属
用途SV431Dをキャビネットにマウント。SV431Dをラックにマウント。SV431Hをキャビネットにマウント。SV431Hをラックにマウント 仕様 MTBF:833333時間、エンクロージャタイプ:スチール 長さ(mm) 220 ブラック 本体質量(g) 516 パッケージサイズ(mm) 288×84×52 梱包質量(g) 600 梱包内容 SV431D KVM用ラックマウントブラケット、ネジセット
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1個(2個)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1式
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ED-CPシリーズ19インチマウントアングルです。19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、縦位置(左右各1箇所)にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。受注生産製品です。
用途ED-CPシリーズ用19インチマウントアングル。 間口(mm) 53.6 高さ(mm) 100 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg) 20
1セット(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質 アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格 EIA規格 表面処理 白色アルマイト 対応 RoHS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)