- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ラックマウントネジのおすすめ人気ランキング
ラックマウントネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新275件の「ラックマウントネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラックネジ」、「ラックビス」、「プラスチックビス」などの商品も取り扱っております。
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合
CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2K。RAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズ。CP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40。MR-FA6519、MR-FA7519
材質
スチール
寸法
ネジ/M5
アズワン品番
64-0857-60
入数(個)
20
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
材質
鉄(ねじ座金)
仕様
M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サーバーラックネジ 12-24 スチール ライフタイム保証。<様々なラックマウント作業に使用>サーバーラック用12-24ネジ50個入りパック。サーバー機器、ネットワーク機器、AV装置、その他コンピュータおよびストレージ機器をサーバーキャビネットやネットワークデータラックに固定します。ラック取り付け作業用に常備しておくと便利です。バルクパックを手元に常備しておくと、新規サーバーラックやキャビネットのセットアップ時に、ネジを落としたり無くしたりしても安心です。十分な数のネジを確保し、必要な時にいつでもハードウエアをラックに取り付けることができます。<高耐久性設計>ソリッドスチールを使用し、錆を防ぐニッケルメッキ加工が施してあります。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
質量(kg)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。
化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット
¥679
税込¥747
9日以内出荷
M5ネジとM5ナット各50本入りセット。錆を防ぐニッケルメッキ加工処理。取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット
用途標準ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定
幅(mm)
5
色
シルバー
長さ(mm)
12
質量(g)
446.1
1箱(50セット)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
機器の固定、オプションンの取付ネジ
錆を防ぐニッケルめっき加工
M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り
角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット
付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
寸法(mm)
縦12×横5
色
シルバー
質量(g)
180.1
1箱(20セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
ナイロン(金)
色
ブラック
仕様
M5×12、座金付
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質
鋼材
全長(mm)
106
表面処理
亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ケージナットを使用した際の機器固定ネジ
セット内容
バインドねじ、ナイロンワッシャー
材質
鋼
寸法L(mm)
15
表面処理
メッキ
適応
適応タイプ:全品種
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
10-32ネジ50個入り
長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ
1セット(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
錆を防ぐニッケルめっき加工
M6ケージナット20個、 M6 x 12mmネジ20個入り
角穴をもつラック/キャビネット対応ケージナット
付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
1箱(20セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷