- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ラックマウントビスのおすすめ人気ランキング
ラックマウントビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「ラックマウントビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウントネジ」、「プラスチックビス」、「JIS EIA 変換」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(ねじ座金)
仕様
M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器の固定、オプションンの取付ネジ
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。
化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
材質
ナイロン(金)
色
ブラック
仕様
M5×12、座金付
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合
CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2K。RAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズ。CP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40。MR-FA6519、MR-FA7519
材質
スチール
寸法
ネジ/M5
アズワン品番
64-0857-60
入数(個)
20
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ケージナット用マウントアングル専用
材質
軟鋼
質量(kg)
0.2
表面処理
メッキ
入数
50(1梱入)
材質
鉄
表面処理
生地
材質
黄銅(低カドミ材)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
ニッケル
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6のケージナットです。
19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。
ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質
鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)
シリーズ
NPO
表面処理
ニッケルめっき
取付穴(mm)
□9.6、厚さ2.0/2.3
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質
SUSXM7
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
錆を防ぐニッケルめっき加工
M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り
角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット
付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
寸法(mm)
縦12×横5
色
シルバー
質量(g)
180.1
1箱(20セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)