ラック固定用金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
462件の「ラック固定用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー 固定金具」、「耐震アンカーボルト」、「アンカープレート」などの商品も取り扱っております。
耐震対策に。
付属品 固定金具、ロックナット各2個付 アズワン品番 64-5304-08 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理 クロメート 仕上 光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品 固定金具、ロックナット各2個付 適合機種 KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.05MB) グリーン購入法 適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

地震の際の耐震対策に安心!
付属品 固定金具、ロックナット各2個付 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm) 95 幅(mm) 50 穴径(Φmm) 14 質量(g) 98 材質/仕上 ステンレス
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
655 税込721
当日出荷

材質 鉄t3.2 質量(kg) 0.5 表面処理 ニッケルめっき 外形寸法D(mm) 92 外形寸法W(mm) 50 外形寸法H(mm) 28.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,098 税込5,608
当日出荷

シェルフの柱を壁面に固定できる耐震固定金具です。
用途床面固定金具 仕様 ボルト・ビス用穴径Φ8.5 トラスコ品番 458-1989 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 30
1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷


レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 35
1個
261 税込287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 付属品 壁面固定金具2個、アンカーボルト付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別 L字金具 付属品 本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番 512-1973 材質 スチール 幅(mm) 35 シルバー 高さ(mm) 70 質量(g) 50 奥行(mm) 40 適合サイズ M6×45
1個
269 税込296
当日出荷

材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 表面処理 三価クロメートメッキ 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
229 税込252
当日出荷

R3型支柱用金属ベース
用途中量棚をアンカー止めする場合に使用いたします。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×75×34.2 付属品 支柱取り付けボルト(M8×15)×2セット トラスコ品番 511-1226 材質/仕上 スチール製 質量(kg) 0.2
1個
259 税込285
11日以内出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合 TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
249 税込274
当日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合 TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
当日出荷