- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ラッシングベルト ワンピースのおすすめ人気ランキング
ラッシングベルト ワンピースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「ラッシングベルト ワンピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンピース」、「ラッシングベルト 50mm」、「自動車固定ベルト」などの商品も取り扱っております。
簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
用途荷締作業に
色
ブルー
バックル
ラチェットバックル
材質(ベルト)
ポリエステル
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.22
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!品質の高いドイツ製ベルトを、お求めやすい価格で、ご提供いたします。
5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、最高品質のベルト生地を採用しております。
ラチェットバックルは、どちらも錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製。
5tタイプは最高級の証、シルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しております。
また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
質量(kg)
1.6
破断強度(kg)
5000
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(調節バックル)
スチール
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用
材質(ベルト)
ポリエステル
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質
ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格
JIS B 8850認証
最大使用荷重
3.25kN
破断荷重(kN)
13
最大使用荷重(kg)
331
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.5
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
421-4102
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ワンピース:スチール
質量(kg)
2.01
最大使用荷重
0.375t
破断強度(kN)
15
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス
最大使用荷重(t)
0.5
ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。
材質
(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
最大使用荷重(t)
0.4
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
コーナープロテクター、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.5
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質
ポリエステル
破断荷重(kN)
15
使用荷重(kN)
3.75
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)
ポリエステル
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。
キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。
ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
材質
ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール
破断強度(kg)
5000
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品
保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1
材質(ベルト)
ポリエステル
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.5
種別
LBR603(中大型トラック用)シリーズ
破断強度(kg)
600
材質(ベルト)
ポリエステル
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様
ワイドハンドル
種別
Aシリーズ
破断強度(N)
24500