- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- ラッチ リレーのおすすめ人気ランキング
ラッチ リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新631件の「ラッチ リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キープ リレー」、「ラッチングリレー」、「オムロン 自己保持リレー」などの商品も取り扱っております。
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
種類
制御盤用リレー
接点構成
2c
エスコ品番
EA940MP-71
コイル定格電圧(V)
AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル)
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
動作機能
2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
種類
制御盤用リレー
接点構成
2c
エスコ品番
EA940MP-73
コイル定格電圧(V)
DC24(セットコイル)/DC24(リセットコイル)
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
52(セットコイル)/25(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
動作機能
2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
仕様
リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
接点
DPDT
コイル電圧(V)
DC12
動作温度範囲(℃)
-40→+70
スイッチング電流(A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
取付方式
DINレール
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A
種類
継電器
定格使用電流(A)
AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
補助接点
3a2b
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
厚さ(mm)
133.5
フレーム
T5
質量(kg)
0.39
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
接点構成
SPDT
ターミナルタイプ
スルーホール
取付方式
プラグイン
極数
2
接点構成
DPDT
保存温度(℃)
-40~80
保護
IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
動作温度範囲(℃)
-40~60
最大スイッチング電圧(DC V)
30
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質
樹脂
質量(g)
約70
電源電圧(V)
DC12(極性あり)
消費電流(mA)
50以下
入力信号
無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式
出力時間
連続
出力信号
無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A
設置場所
屋内:壁掛式
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷