- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- ラップ 機械のおすすめ人気ランキング
ラップ 機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,863件の「ラップ 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッパー 包装」、「ラップ 梱包機」、「手動包装機」などの商品も取り扱っております。
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様
フィルム内収型
電源(AC V)
100
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(刃)
鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)
100
使用フィルム
塩ビ・PO系兼用
仕様
フィルム外置型
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質
ガルバリウム鋼板
消費電力(W)
165
電源
100V
溶断可能長さ(mm)
450
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)
(フィルム)450
質量(kg)
7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×433×175
TKG品番
9-1544-0201
TKG品番(2017)
6-1377-0201
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)
750
材質
塩化ビニール(PVC)
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
作業スペース(奥行き)が狭い場所でも使用できるようメーカーが
開発したモデルです。フィルム幅400mmまでの460B、フィルム
幅500mmまでの2種類をご用意しています。
材質
作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング
形状
フィルム収納タイプ
幅(mm)
対応フィルム:最大500まで
種類
対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
66~221
外径(Φmm)
(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)
本体質量(kg)
8
電源電圧(V)
AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×445×210
適合幅(mm)
500
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
750
耐熱温度(℃)
-30~110
トラスコ品番
124-8615
アズワン品番
64-5056-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化
トラスコ品番
462-3088
質量(kg)
200
適合内径(Φmm)
51、または76
巻数
【上下段フィルム】手動にて可変
消費電力(kW)
-
標準張力
【フィルム】手動可変式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1450×1950
梱包物最大寸法(mm)
高さ1750
紙管径(inch)
2、または3
適合パレットサイズ
(最大)1200×1200
回転速度
【アーム】手動にて可変
使用フィルム
ダイヤストレッチ
昇降速度
【フィルム】手動にて可変
旋回範囲(mm)
1750
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)
(フィルム)450
質量(kg)
7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×433×175
TKG品番
9-1544-0501
TKG品番(2017)
6-1377-0501
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
459-5629
質量(kg)
80
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.2
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れ、どんな容器にもぴったりフィットし、食品の美味しさを逃がしません。
長さ(m)
750
材質
PVC
材質
金属
全長(mm)
315
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃)
常温
材質
塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)
135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
4×260
付属品
チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番
480-7189
質量(kg)
2.75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×165×90
使用の目安
100パック/日
真空度(kPa)
-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度
吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力
100W
仕様
吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)
約2.4
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
330×155×95
シール寸法(mm)
幅2×長200
アズワン品番
5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)
(フィルム)450
質量(kg)
7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×590×145
TKG品番
9-1544-0101
TKG品番(2017)
6-1377-0101
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷