ラップアラウンドテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ラップアラウンドテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ テプラ」、「インシュロック タグ付き」、「mk2600」などの商品も取り扱っております。
キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ 3個入り。印字面をラミネートシールでカバーする擦過性に強いラベルテープです。※Mk2600/Mk1500でご利用いただく際には、キヤノン ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り(3471A048)の装着が必要です。
材質 テープ:PET、カセット:ABS・PP 長さ(mm) (カット)8~150 テープ幅(mm) 33 テープ長さ(m) 8 対応機種 MK5000、MK3000、Mk2600、Mk1500 適合ケーブル外径(Φmm) Φ3~Φ7.6(4mm全角/1行/枠なしの場合) 印字幅(mm) 10
1箱(3個)
14,980 税込16,478
当日出荷


1箱(3個)
3,698 税込4,068
12日以内出荷

MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
対応機種 MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std 関連資料 消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1箱(3個)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り。キヤノン ラップアラウンドテープ 3個入り(5064C001)をMk2600/Mk1500で使用する際に、装着が必要な搬送補助ガイドです。Mk2600/Mk1500でラップアラウンドテープ(3476A075)を使用する際には、旧搬送補助ガイド(3471A032)をご使用ください。
対応機種 Mk2600、Mk1500 テープ キヤノン ラップアラウンドテープ 3個入り(5064C001)
1個
879 税込967
当日出荷

MK3000・MK5000用黒インクリボン150m巻カセット。※リボンカセット黒(150m)。
テープ長さ(m) 150 対応機種 MK3000、MK5000 関連資料 消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷

<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様 辞書数:約80000語 付属品 チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源 ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m) 【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 本体質量(kg) 2.7 表示方式 バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット) 入力方式 ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272(横)×318×97 インターフェース USB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術) メモリー容量 印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10 解像度 印刷:300dpi 動作環境 温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度 高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒 カット機構 ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可 印刷方式 熱転写印刷方式 対応オプション 【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料 (0.6MB) (0.5MB) 表示文字数 10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm) 印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様 辞書数:約80000語 付属品 チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源 ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m) 【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可 本体質量(kg) 2.7 表示方式 バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット) 入力方式 ゴムキーボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272(横)×318×97 インターフェース USB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。 メモリー容量 印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11 解像度 印刷:300dpi 動作環境 温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度 高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒 カット機構 ハーフ/フルカット:自動 印刷方式 熱転写印刷方式 対応オプション 【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料 (0.6MB) (0.5MB) 表示文字数 10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm) 印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

用途チューブアタッチメント用 対応機種 Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000
1箱(3個)
799 税込879
当日出荷

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別 JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源 専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類 専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式 英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部 バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm) 1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×293×94 対応テープ幅(mm) 5/9/12 印字速度 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ 1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能 約50,000 語 使用可能チューブ 純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体 マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法 ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー 最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式 文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数 最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリー USBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル4010タイプ
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
厚さ(μm) 50 用紙サイズ A4
1袋(504枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
テープ長さ(m) 30 対応機種 MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std
1箱(3個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適! テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃) -18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃) -18~135 列数 7 行数 6 貼付枚数(枚/シート) 42 適合ケーブル(Φmm) 4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
材質 ポリオレフィンフィルム 厚さ(μm) 70 粘着剤 アクリル系 使用環境 屋内使用 用紙サイズ A4
1袋(1008枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。 長さ(mm) 160 最大結束径(Φmm) 25 トラスコ品番 384-2304 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 5.6 厚さ(mm) 1.7 質量(g) 215 使用温度範囲(℃) 5~65
1袋(100本)
13,980 税込15,378
翌日出荷