- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- ラップ台のおすすめ人気ランキング
ラップ台のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新108件の「ラップ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラップ 包装機」、「手動包装機」、「業務用ラップ カッター」などの商品も取り扱っております。
ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型電源(AC V)100使用電力(W)66~210適合幅(mm)500まで寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210
1台
¥28,750税込¥31,625
5日以内出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750材質塩化ビニール(PVC)
朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型
トラスコ品番124-8615アズワン品番64-5056-13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。材質ガルバリウム鋼板消費電力(W)165電源100V溶断可能長さ(mm)450
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0201TKG品番(2017)6-1377-0201
1個
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
シルエットジャパンSILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4
厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)関連資料(0.31MB)最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891税込¥31,780
9日以内出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800税込¥131,780
翌日出荷
シルエットジャパンシルエットカメオ プロ マーク2
24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
1台
¥81,980税込¥90,178
5日以内出荷
ピオニーコーポレーションピオニー ポリパッカー
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145TKG品番9-1544-0101TKG品番(2017)6-1377-0101
1個
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
ピオニーコーポレーション18-8ピオニーパッカー
18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0501TKG品番(2017)6-1377-0501
1個
¥43,980税込¥48,378
翌々日出荷
材質金属全長(mm)315
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
EBM(江部松商事)ダイアラップカッター替刃 300型用 新タイプ
寸法(cm)31.5EBM品番3710310
1個
¥799税込¥879
当日出荷
ARC株式会社マルチラッパー
作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。
フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm
までの520Uの3種類をご用意しています。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング形状フィルムオープンタイプ幅(mm)対応フィルム:最大500まで種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)66~221外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)本体質量(kg)7.1電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×135適合幅(mm)500
1個
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシン
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
ピオニーコーポレーションピオニー ポリパッカ
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145TKG品番9-1544-0401TKG品番(2017)6-1377-0401
1個
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質鉄色黒質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
グラフテック(GRAPHTEC)シルエットオートシートフィーダー
シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様レター質量(kg)1.14対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69適合サイズA4、Letter対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
1個
¥13,980税込¥15,378
8日以内出荷










![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48856315-130725-02.jpg)



![業務用ダイアラップカッター カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29145315-201130-02.jpg)



![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76150663-131126-02.jpg)