ラティスプランターボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「ラティスプランターボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラティス」、「ランプ 芯」、「オイルランプ 芯」などの商品も取り扱っております。
お得な2個セット。カンタン置くだけ設置の目隠しフェンス。お庭やベランダを華やかに演出。
用途玄関、エントランスの間仕切り、目隠しフェンスとして。 材質 天然木杉材 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 715×300×1500 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) プランター:670×255×185
1セット(2台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。 ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。 台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質 スチール(粉体塗装) 寸法(mm) 800×400×1620 質量(kg) 10
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス●天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製●天然木のような自然な木の質感にこだわりました●お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます●ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ 材質 木粉混合ポリエチレン、アルミニウム 高さ(mm) (フェンス部1枚あたり)115 間隔(mm) (フェンス)23
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス●アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要●設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています●目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質 アルミ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス●アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要●支柱がセットされているので支柱への接続作業不要●地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている●コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属●横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続●支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質 アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。 縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。 専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ 材質 スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS 太さ(mm) 【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。 2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質 スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質 支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ クローズ(フェンス)
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。
用途ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。
1枚ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プライバシー保護に最適なラティスです。樹脂性なので丈夫で長持ちします。薄型タイプなので取付けが楽にできます。
寸法(mm) 約830×15×830 質量(g) 2000 材質 ポリプロピレン
1セット(6枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレガントな英国風の庭を演出するトレリスは、バラやつる性植物などを誘引させ、おしゃれな庭作りに欠かせないアイテム。 玄関のエントランスや庭のフォーカルポイントとして素敵な空間を演出してくれます。 別売りの連結用金具(GSTR-RC17KN)で固定すれば、エレガントなバラの街道を作ることも可能です。
用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。 材質 スチール
1セット(4枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット●様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます●おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能●支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫●フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質 支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ 組立品、ボーダー(フェンス)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アンティークリーフ柄のスタンド。ハンギングバスケットを掛けたり置いたりして飾ることが出来ます。玄関前を飾るのにぴったりです。
材質 スチール 幅(mm) 350 ブラック
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。 ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。 台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質 スチール(粉体塗装) 寸法(mm) 800×600×1620 質量(kg) 11
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質 構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 高さ(mm) (フェンス部1枚あたり)115 タイプ 組立品 耐荷重(kg) 板1枚/5、全体/25 組立時間 (目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm) (フェンス)23
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。 人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。 フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして 材質 構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装 ダークブラウン 組立時間 約30-40分
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品 1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 100×200 寸法(縦×横)(cm) 100×200
1セットほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)