ラバーカップ 小便器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「ラバーカップ 小便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーカップ 小」、「小便器」、「ラバーカップ サイズ」などの商品も取り扱っております。
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに 材質 柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム 使用場所 トイレ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品 1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法 1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm) 435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm) 76×81 適合排水管径(Φmm) 16~75 本体質量(kg) 2.5 加圧力(N) 入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所 トイレ トラスコ品番 752-0794 材質 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム 質量(g) 約437 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約184×200×604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所 トイレ 材質 (カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm) 130×300
1個
479 税込527
当日出荷

トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!
使用場所 トイレ 材質 キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム 質量(g) 430 大きさ
1本
999 税込1,099
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品 アダプタ長、アダプタ短 質量(kg) 1.2 適合排水管径(Φmm) 20~75 加圧力(N) 340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。 通水用 塩ビ不使用
材質(柄部) Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(頭) 天然ゴム 使用場所 トイレ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番 64-5153-39
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質 柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム 節水便器対応型 質量(g) 453 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×205×572 アズワン品番 65-1855-20 TKG品番 9-1428-0701
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番 64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです。ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっております。
用途トイレのつまりとりに。節水トイレ用。 トラスコ品番 417-8095 セット内容 トレイ 材質 柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、トレイ:ポリプロピレン、頭:合成ゴム 長さ(mm) 457 幅(mm) 298
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

従来のラバーカップに無い「ツバ」付きで、形の複雑な節水型便器にフィット。 主要メーカーの節水型便器に対応。従来の形の便器にも使用できます。 衛生的なトレイ付き。
使用場所 トイレ 材質 柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン 質量(g) 590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約213×217×480 カップ径(Φmm) 165
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。 洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所 トイレ トラスコ品番 003-3413 材質 柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム 質量(kg) 0.4 アズワン品番 65-0334-46 幅×長さ(mm) 165×655
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所 トイレ 材質 キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品 ラバー3種 トラスコ品番 475-3267 質量(kg) 0.9 本体質量(kg) 0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×180×590 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

流し台の詰まりの除去に適しています。
使用場所 トイレ 材質 NR、木
1個
689 税込758
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉型のケースでスッキリ収納できます。
使用場所 トイレ トラスコ品番 368-4831 材質 柄:Φ22.2スチールパイプに静電塗装、頭:合成ゴム、ケース:ABS 質量(kg) 約1 ケース外径(Φmm) 140 寸法(外径×高さ)(mm) 175×600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所 トイレ 材質 キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
1本
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)