- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ラバーポールのおすすめ人気ランキング
ラバーポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「ラバーポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製 ポール」、「着脱 ポール」、「道路 ポール」などの商品も取り扱っております。
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色
赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品
アンカーボルト+施工書
材質
ポリウレタン+PE
直径(Φmm)
(ポール部)約80、(底面部)205
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質
本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。
材質(本体)
特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)
削:60
深さ(mm)
70
材質(ベース)
特殊ウレタン樹脂
使用量
270g/基
ベース幅(mm)
98
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色
オレンジ
付属品
ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)
250
寸法A(Φmm)
80
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。
色
赤(本体部・ベース部)、白(反射部)
仕様
ベース部/反射ビーズ4箇所
付属品
設置用アンカーボルト
材質
本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
ベース部(mm)
160×260
ポール径(Φmm)
80
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容
専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)
12
直径(Φmm)
210
材質(本体)
ポリウレタン
材質(アダプター)
PE
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色
本体:赤、反射板:白
エスコ品番
EA983FT-100
材質
本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)
直径90×800
取付け方法
接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)
11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)
205
光度(cd)
【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他
色
オレンジ
寸法B(Φmm)
250
寸法A(Φmm)
80
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色
オレンジ
寸法B(Φmm)
130
寸法A(Φmm)
80
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。
色
赤
その他
※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
付属品
コンクリート用アンカー付属
材質
PU
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質(本体)
特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)
削:60
深さ(mm)
70
材質(ベース)
特殊ウレタン樹脂
使用量
270g/基
ベース幅(mm)
250
ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合
(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質
高強度ポリウレタン
径(Φmm)
80
取付方式
接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)
スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)
Φ200
ウレタンゴム製の本体で接触に強い。別売接着剤TボンドAZM500を使用。接着面の汚れや水分を除去後取付。1本当り接着剤約240g使用。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場
材質(本体)
ウレタンゴム
使用量
接着剤:220g
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合
(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質
高強度ポリウレタン
幅(mm)
76
取付方式
接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)
スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)
140
安価なタイプの視線誘導標です。
材質
ポリウレタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ポール径)80×(ベース径)200×760
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合
(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質
高強度ポリウレタン
幅(mm)
77
取付方式
接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)
スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)
Φ200
ラバーポール(ポストコーン)可変1本脚専用用脱着器。
用途各メーカー(1本脚)に対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)
863
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
63
質量(g)
380