- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ラビットモアー 替刃のおすすめ人気ランキング
ラビットモアー 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「ラビットモアー 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗用モア 替刃」、「草刈 機 乗用」、「乗用草刈機 替 刃」などの商品も取り扱っております。
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種
オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)
140×60
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
6
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種
(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)
145×70
刃厚(mm)
6
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別
替刃セット
材質
SUP10
厚さ(mm)
3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)
4
仕様
4枚組
質量(g)
170
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種
オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F
セット内容
フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ
刃厚(mm)
3.2
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質
刃:SK-85
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
99
穴径(Φmm)
14
刃幅(mm)
46
対応機種
(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様
スパイダーモア用
適合機種
SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質
SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質
鉄
材質/仕上
鉄/三価クロメート
表面処理
三価クロメート
草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。
スパナサイズ(mm)
幅142×高さ14×奥行32
材質
本体基盤:SK-85 刃:SK-85
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃
適合
【オーレック:WM604、606、616、624、626】