ラブコック ホースxホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ラブコック ホースxホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラブコック」、「ホースコック」、「パドロックカバー」などの商品も取り扱っております。

小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ハンドル) ABS バルブ種類 ミニボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法H(mm) 35 規格 JIS 寸法A(mm) 30 接続方式 ねじ込み形 寸法W(mm) 22 流体温度(℃) 0~50 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ボディ) U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm) 12~18 付属品 バンド2個 材質 ABS樹脂
1個
799 税込879
当日出荷


用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用 材質 POM、PP
1個
459 税込505
当日出荷

4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様 バルブ4mmバーブ式
1個
419 税込461
当日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。
材質(本体) U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル) 最高許容圧力(MPa) 1 流体温度(℃) 0~50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マリンテックエアー分岐コック
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ
適合 エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要 材質 耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 硬質塩化ビニル(U-PVC) 種類 ラブコック 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体) PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状 ストレート 材質(本体) 塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) 塩化ビニル樹脂 ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
3,060 税込3,366
当日出荷

ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 コック付 トラスコ品番 381-3835 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 125 質量(g) 69 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ソケット式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂) 仕様 1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用 耐圧力(kPa) 35PSI(240kPa)まで
1個
7,326 税込8,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)