- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- ラベル 剥離機のおすすめ人気ランキング
ラベル 剥離機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新160件の「ラベル 剥離機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥離機」、「シールピーラー」、「剥離紙はがし」などの商品も取り扱っております。
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質
スチール
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品
取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)
3900
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:305
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
上へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)
160 (はやい)
アズワン品番
64-8592-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152
適合ラベル
キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)
15~70
シール長さ(mm)
10~150
最大外径(mm)
(巻)115
トラスコ品番
390-5578
質量(kg)
1.6
電源(V)
DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)
ピーク時1.3(15V
巻数
巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×260×170
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
付属品
芯内径38mm以下用アダプター付
適合
幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番
EA944N-15
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
85×225×110
本体寸法(mm)奥行
225
本体寸法(mm)幅
85
本体高さ(mm)
110
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品
取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)
3900
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:305
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
上へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)
80 (ふつう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大122) 、長さ:3~152
適合ラベル
キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
使いやすい大きさのミドルタイプ
従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品
仕切板1枚付
色
黒
質量(g)
725
紙管内径(mm)
最小Φ25(1インチ紙管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×220×103
収納幅(mm)
最大77
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納径(Φmm)
最大140(1インチ紙管の場合)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品
取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)
1300
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
ACアダプタ100~240
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:152
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
155×180×235(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
上へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)
56 (ふつう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
【ラベル】幅:6~57、長さ:6~76
適合ラベル
キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品
取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール
質量(g)
5800
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:305
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
手前方向へつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)
198 (はやい)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305
適合ラベル
キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品
AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)
(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)
3.6(付属品含まず)
直径(Φmm)
(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源
ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式
巻き取り連続式
外径(Φmm)
(ガイドプレート)229
速度
(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
272×152×265(ガイドプレート含まず)
主な機能
自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向
オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
アズワン品番
64-8599-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品
取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)
3100
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:305
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
274×274×368 (設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
上へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)
39 (ゆっくり)
アズワン品番
64-8592-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152
適合ラベル
キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品
取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、ラベルセットバー、 L 型六角レンチ
質量(g)
1300
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
ACアダプタ100~240
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:152
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
155×181×235(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
手前へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)
56 (ふつう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
【ラベル】幅:6~57、長さ:6~ 102
適合ラベル
キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
1巻用のスマートタイプ
従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
色
黒
質量(g)
665
紙管内径(mm)
最小Φ25(1インチ紙管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×220×126
収納幅(mm)
最大31
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納径(Φmm)
最大140(1インチ紙管の場合)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。
軸径(Φmm)
中軸:25
適合テープ外径(Φmm)
最大巻取りラベル:140
ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品
AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)
(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)
3.9(付属品含まず)
直径(Φmm)
(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源
ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式
巻き取り連続式
外径(Φmm)
(ガイドプレート)229
速度
(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
336×152×265(ガイドプレートを含まず)
主な機能
自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向
オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様
操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品
取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)
1650 ※付属品を含む
外径(Φmm)
用紙:152まで、ロール紙:表巻き
機能
アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)
使用環境温度(℃)
5~40
巻芯径(Φmm)
直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)
ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)
RH80以下
電源仕様
ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラベル
キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル
幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。
適合
(利用可能ラベル)角型
巻外径(cm)
【ラベル最大】10