- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ラベルシール チューブのおすすめ人気ランキング
ラベルシール チューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新124件の「ラベルシール チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール 丸 赤」、「耐水 耐熱シール」、「防水 シール A4」などの商品も取り扱っております。
研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
サイズ
ハガキ
厚さ(mm)
0.12
寸法(Φmm)
10
白色度(%)
82
使用推奨温度範囲(℃)
-20~100
総厚(mm)
0.23
厚さ(g/m2)
222
面数
70
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
丸型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×75
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)
Φ12.5×14
シートサイズ(mm)
125×68
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
-196~121
種別
丸型
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)
210×297
レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。
無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。
手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。
印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。
また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。
耐低温タイトルラベルは、低温保管(-196℃) 用の容器にも使え、ラベルがはがれにくくなっています。
材質
白色ナイロン布
色
ホワイト
サイズ
ハガキ
枚数
20枚
使用推奨温度範囲(℃)
-196~100
ラベル厚(mm)
0.16(総厚221g/m2・0.25mm)
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質
PET
色
白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)
125×75
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
アズワン品番
3-5379-11
耐用温度(℃)
-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×108
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
32.5×12.5
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様
FDA承認済
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-196~+110
適合チューブ
1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)
11
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)
-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279mm)
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×81
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
23.5×12.5
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+120
厚さ(μm)
80
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。
高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)
0.06
白色度(%)
78
坪量(g/m2)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
シートサイズ
A4
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。
無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。
手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。
印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。
また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。
材質
白色PETフィルム
色
ホワイト
サイズ
ハガキ
枚数
50枚
使用推奨温度範囲(℃)
-20~100
ラベル厚(mm)
0.07(総厚138g/m2・0.12mm)
テレポマーカーとの組み合わせが便利。1.5mL、2.0mLマイクロチューブの天面(キャップ)に。
セット内容
耐寒ドットラベル20シート(48ラベル/シート)、テレポ下敷2シート、テレポフィルム2シート
材質
PET
色
クリアイエロー
ラベルの直径(Φmm)
11
シートサイズ(mm)
90×155
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ
ミラーコート紙
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。レーザープリンター仕様
色
ホワイト