ラベルメーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
255件の「ラベルメーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「宛名印字機」、「タイプライター」、「テープライター」などの商品も取り扱っております。
顔文字や絵文字が打てるダイモ! ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。 9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様 文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません) 材質 (本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 75×78×140
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様 幅6・9・12mmテープ用 付属品 アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様 文字盤3枚付:。英大文字+数字0-9。英小文字+絵文字。英小文字筆記体 材質 (本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 122×62×24
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様 ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品 ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g) 約580(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 6文字×2行 ラベル幅 PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式 JIS配列キーボード式 機能 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数 6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×219×58 書体 漢字、かな、英数/3書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 72種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 (熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ベージュ 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。 スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。 手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。 専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g) 約132(電池、テープ除く) シリーズ テプラLite スマホ専用 電源 単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力 スマートフォン iOS/Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×46×76(カットボタン含む) 最大印刷幅 約9.0mm カッター部 手動 印刷方式 感熱式 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot) テープ 「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ 関連資料 (1.75MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!。ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。
付属品 装飾用リボン 質量(g) 約530(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO ホーム 電源 ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売) 表示 6文字×4行 ラベル幅 P-TAPE規格4、6、9、12、18mm 入力方式 JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約154×108×62.5 最大印刷幅 9.0mm(12・18mm幅テープ使用時) 書体 漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体) 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 5段階 外枠 65種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等) フォント 16・48dot系 ファイルバックアップ 単4アルカリ乾電池×6本(別売) カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 表組み 4種 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 多行組み印刷 1~3行 文字間隔 2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot) デザインフォーム 13種 取扱説明書
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約470(電池、テープ除く) シリーズ テプラPRO スマホ専用 電源 2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)] ラベル幅 PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約55×133×146 最大印刷幅 18.1mm 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・256dot) カッター オートカッター
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。 パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。 インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。 iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品 試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番 772-4578 質量(g) 440(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能 鏡像印刷 書体数 PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×132×146 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 外枠 86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷 地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード 10規格(SPC9Cに収録) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 表組み 8種(SPC9Cに収録) 色(本体) ブルー 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 180dpi・128dot デザインフォーム 240種(SPC9Cに収録) インターフェイス USB接続、Bluetooth接続 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.54MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm) ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg) 約1.16 消費電力(W) 約90 電源 入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OS Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅 23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×234×145 テープ種類 DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式 感熱方式 インターフェイス 【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetooth v5.2 対応プロトコル iAP 対応プロファイル SPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェア P-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g) 約710 (乾電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約15 解像度 180dpi 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒 オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様 ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ その他 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 付属品 ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ 質量(g) 約700(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行 ラベル幅 PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能 「みえ2」機能:2行固定表示 最大印字行数 1~6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約197×219×66 最大印刷幅 13.5mm(18・24mm幅テープ使用時) 書体 漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 87種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 地紋印刷 既製地紋7種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約125文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約125文字/最大5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ネイビー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 2~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム 98種 関連資料 (1.75MB) 表示文字数 5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等 取扱説明書 (6.39MB) (6.39MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様 みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番 828-5719 質量(g) 約850(本体のみ) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力 JIS配列キーボード式 プリンター 180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ 6文字×4行表示 書体数 漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 196×218×63 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ 7段階49種 外枠 120種 装飾・飾り文字 飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 即製地紋7種 文章メモリー 約175文字 辞書・文字数 約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント 16、24、32、48dot系 ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル 約5000文字、最大99ファイル あて名登録 約5000文字、最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字、最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~50 デザインフォーム 30種 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番 438-2587 質量(kg) 1.02 文字寸法(mm) 4.8角
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

1巻
429 税込472
当日出荷

テープ幅(mm) 6 テープ長さ(m) 3 材質 (外装)ポリエチレン、(テープ)ビニール ブラック 質量(g) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12×50×50
1巻
269 税込296
当日出荷

1巻
429 税込472
当日出荷