ラベル巻取機・剥離機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
76件の「ラベル巻取機・剥離機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベル巻取機」、「剥離機」、「巻き 取り 装置」などの商品も取り扱っております。
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品 AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm) (巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時> 質量(kg) 3.6(付属品含まず) 直径(Φmm) (巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源 ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式 巻き取り連続式 外径(Φmm) (ガイドプレート)229 速度 (巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 272×152×265(ガイドプレート含まず) 主な機能 自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向 オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) アズワン品番 64-8599-27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様 巻取速度:50~355mm/秒 電源(V) AC100/240 管径(Φmm) (巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm) (ラベル)115 RoHS指令(10物質対応) 対応 巻取径(Φmm) (ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質 スチール
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 芯内径38mm以下用アダプター付 適合 幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番 EA944N-15 材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) 85×225×110 本体寸法(mm)奥行 225 本体寸法(mm)幅 85 本体高さ(mm) 110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

小林クリエイト記録紙巻取器 Prinporter
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。 記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。 プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。 巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。 ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。 最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 3 モーター シンクロナスモーター(日本製) 回転方向 正転/逆転 安全性 PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験 操作 正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 8/10
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷


電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。剥離紙自動巻取り機能付です。
用途剥離紙付きテープを使用しているときに。 トラスコ品番 127-3891 材質/仕上 本体:アルミダイキャスト 質量(kg) 2.94
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品 AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm) (巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時> 質量(kg) 3.9(付属品含まず) 直径(Φmm) (巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源 ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式 巻き取り連続式 外径(Φmm) (ガイドプレート)229 速度 (巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 336×152×265(ガイドプレートを含まず) 主な機能 自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向 オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷


ワーロンプレート等に両面テープを施工する時の強い味方。 1度に沢山貼るときなどは、時間短縮ができ大変便利です。
材質 樹脂 テープ幅(mm) 5
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ワンピークラベル巻取機
単独運転可能なラベル巻取機、コアサイズ3種対応、表巻/裏巻可能。
材質 スチール、ABS
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープン工業シールピーラー
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様 Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ 軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g) 1300 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) ACアダプタ100~240 適合外径(Φmm) ロール紙最大:152 湿度(%RH) 80以下 巻き芯内径(mm) 25以上 テープ送り速度(mm/s) 56 (ふつう) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品 取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g) 3900 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm) ロール紙最大:305 湿度(%RH) 80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm) 25以上 手動操作方式 上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

178mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。 市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。 巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。
トラスコ品番 835-8248 セット内容 ACアダプタ、ガイドプレート、3インチコア、L型六角レンチ 材質/仕上 本体:アルミ 質量(g) 3.9kg ラベルサイズ(mm) 幅6~178、内径:Φ32/Φ76 電源仕様 ACアダプタ 入力AC100~240V 出力12V
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷