ラベル貼り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
177件の「ラベル貼り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープ 貼り治具」、「ラベル 貼り付け」、「貼り機」などの商品も取り扱っております。
すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数 1 質量(g) 270 ラベル枚数(1巻当り) 1000
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質 スチール
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新盛インダストリトップラベラー 1YS-8S-D
衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。
用途容易な作業性を重視(こすりつけ式) 印字桁数(桁) 8 段数 1 質量(g) 285 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×260×80 印字性能 8列1段(価格/日付)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷


電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。 適合 (利用可能ラベル)角型 巻外径(cm) 【ラベル最大】10
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業 仕様 操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作 付属品 取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g) 1650 ※付属品を含む 外径(Φmm) 用紙:152まで、ロール紙:表巻き 機能 アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない) 使用環境温度(℃) 5~40 巻芯径(Φmm) 直径25以上対応 テープ送り速度(mm/s) ラベル搬送:56[ ふつう ] 使用環境湿度(%) RH80以下 電源仕様 ACアダプタ100V~240V RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ラベル キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応 ラベル 幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

付属品 芯内径38mm以下用アダプター付 適合 幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番 EA944N-15 材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) 85×225×110 本体寸法(mm)奥行 225 本体寸法(mm)幅 85 本体高さ(mm) 110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm) 50 本体寸法(mm)奥行 64 本体寸法(mm)幅 150 本体高さ(mm) 260
1個
699 税込769
当日出荷

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。 適合 (利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型 長さ(mm) 【ラベル(最小~最大)】20~60 ピッチ(mm) 【ラベル間】2~3 巻外径(cm) 【ラベル最大】10
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品 取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g) 3900 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm) ロール紙最大:305 湿度(%RH) 80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm) 25以上 手動操作方式 上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。 大きく見やすい印字を実現。 広いラベルルート、ラベルセットも簡単。 インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 段数 1 インク色 使用可能ラベル 縦12×横26mm 質量(g) 280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 使いやすい大きさのミドルタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品 仕切板1枚付 質量(g) 725 紙管内径(mm) 最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×220×103 収納幅(mm) 最大77 RoHS指令(10物質対応) 対応 収納径(Φmm) 最大140(1インチ紙管の場合)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品 AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm) (巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時> 質量(kg) 3.9(付属品含まず) 直径(Φmm) (巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源 ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式 巻き取り連続式 外径(Φmm) (ガイドプレート)229 速度 (巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 336×152×265(ガイドプレートを含まず) 主な機能 自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向 オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

オープン工業シールピーラー
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g) 330 表示内容 製造年月日表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-1553-0103 TKG品番(2017) 6-1376-0103
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷



ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g) 1300 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) ACアダプタ100~240 適合外径(Φmm) ロール紙最大:152 湿度(%RH) 80以下 巻き芯内径(mm) 25以上 テープ送り速度(mm/s) 56 (ふつう) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)